Material |
ALU/PLA |
Superficie |
PWD/BLK |
Diseño |
Embalados por pares |
Color |
Aluminio blanco, similar a RAL 9006 |
Longitud nominal |
600 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
600 mm |
Peso del producto (por artículo) |
165.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F092075890 |
Ficha Técnica |
32407142.pdf |
Ficha Técnica |
32407143.pdf |
Ficha Técnica |
32407148.pdf |
Ficha Técnica |
32407149.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=F092075890 |