Profundidad |
330 mm |
Material |
ALMG3 |
Color |
Aluminio plata |
Descripción de tipo |
TS327 |
Se puede utilizar para cajón |
270/380 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.200 kg |
Altura |
260 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096341054 |
Ficha Técnica |
32411502.pdf |