Sellador de un componente a base de resina acrílica-dispersión.
Una vez endurecido es resistente al envejecimiento.
Sobrelacable con pinturas y lacas corrientes en el mercado. Es necesario realizar prueba previa.
Buena adherencia sobre diferentes materiales como por ejemplo hormigón, hormigón poroso, enlucido, mazonería, cemento, amianto, madera, cartón, cartón enyesado, etc.
Características
Para estanqueizar:
Juntas con pocos esfuerzos de dilatación y compresión.
Juntas de estanqueidad y de conexión en instalaciones interiores.
Grietas en mazonería, enlucido y hormigón.
Pegados de poliestireno.
No es apropiado para acristalamientos en la construcción de ventanas, así como para ranuras de dilatación y subsuelos como vidrio, esmalte y cerámica.
Válido únicamente para interiores.
Modo de empleo
El subsuelo debe estar limpio, sin grasa y óxido.
La anchura debe ser el doble de la profundidad. Introducir en las juntas profundas perfiles de espuma para determinar la profundidad exacta de la ranura para impedir una adherencia en tres superficies.
Sobrecalar el sellador solamente en estado endurecido. Se puede mejorar la adherencia mediante una pintura de fondo en caso de subsuelos porosos y de gran poder absorbente, como por ejemplo amianto, cemento hormigón, piedra, etc. Proporción de mezcla de la pintura de fondo: sellador acrílico con agua desde 1:1 hasta 1:5.
https://www.wurth.es/sellador-acrilico-blanco-310ml462855SELLADOR-ACRILICO-BLANCO-310ML<div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2243449"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE2243455"><p><strong>Alisable con agua</strong></p>
<ul>
<li>Sellador de un componente a base de resina acrílica-dispersión.</li>
<li>Una vez endurecido es resistente al envejecimiento.</li>
<li>Sobrelacable con pinturas y lacas corrientes en el mercado. Es necesario realizar prueba previa.</li>
<li>Buena adherencia sobre diferentes materiales como por ejemplo hormigón, hormigón poroso, enlucido, mazonería, cemento, amianto, madera, cartón, cartón enyesado, etc.</li>
</ul>
<p><strong>Características</strong></p>
<p>Para estanqueizar:</p>
<ul>
<li>Juntas con pocos esfuerzos de dilatación y compresión.</li>
<li>Juntas de estanqueidad y de conexión en instalaciones interiores.</li>
<li>Grietas en mazonería, enlucido y hormigón.</li>
<li>Pegados de poliestireno.</li>
<li>No es apropiado para acristalamientos en la construcción de ventanas, así como para ranuras de dilatación y subsuelos como vidrio, esmalte y cerámica.</li>
<li>Válido únicamente para interiores.</li>
</ul>
<p><strong>Modo de empleo</strong></p>
<ul>
<li>El subsuelo debe estar limpio, sin grasa y óxido.</li>
<li>La anchura debe ser el doble de la profundidad. Introducir en las juntas profundas perfiles de espuma para determinar la profundidad exacta de la ranura para impedir una adherencia en tres superficies.</li>
<li>Sobrecalar el sellador solamente en estado endurecido. Se puede mejorar la adherencia mediante una pintura de fondo en caso de subsuelos porosos y de gran poder absorbente, como por ejemplo amianto, cemento hormigón, piedra, etc. Proporción de mezcla de la pintura de fondo: sellador acrílico con agua desde 1:1 hasta 1:5.</li>
</ul></div></div></div><style>#html-body [data-pb-style="648AAE2243449"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE2243455"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1330964.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1330964.jpg431340460186461227464036/Cocina/Cocina/Mobiliario hogar/Cocina/Mobiliario hogar/Carpintería PVC/Cocina/Mobiliario hogar/Carpintería PVC/Cristalería/Cocina/Mobiliario hogar/Carpintería PVC/Cristalería/Ofertas Divisionales/Cocina/Mobiliario hogar/Carpintería PVC/Cristalería/Ofertas Divisionales/Carpintería de Aluminio/Cocina/Mobiliario hogar/Carpintería PVC/Cristalería/Ofertas Divisionales/Carpintería de Aluminio/AACC & Calefacción/Cocina/Mobiliario hogar/Carpintería PVC/Cristalería/Ofertas Divisionales/Carpintería de Aluminio/AACC & Calefacción/OFERTAS POWER AUTO2024-02-16T19:43:07+0000