902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Señalización y prevención

99 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • CARTEL ADVERTENCIA PELIGRO INDETERMINADO

    CARTEL ADVERTENCIA PELIGRO INDETERMINADO

    Referencia: 089907582
    • Cartel de advertencia peligro indeterminado
  • ESLABON ROJO EN GANCHO DE 6 MM .

    ESLABON ROJO EN GANCHO DE 6 MM .

    Referencia: 0899612631
    • Eslabón rojo en gancho
  • ESLABON DE UNION ROJO  DE 6 MM .

    ESLABON DE UNION ROJO DE 6 MM .

    Referencia: 0899613631
    • Eslabón rojo en unión
  • CINTA REFLECTANTE ROJO/BLANCA 14X70,5 CM 8 UNIDADES

    CINTA REFLECTANTE ROJO/BLANCA 14X70,5 CM 8 UNIDADES

    Referencia: 081244 5
    • Cinta refl ectante de alta visibilidad para balizar contenedores y zonas rígidas.
    • Autoadhesiva.
    • Contiene 4 piezas con líneas de dirección derecha y 4 de dirección izquierda.
    • Dimensiones de la pieza:14,1 x 70,5 cm.
  • DISPENSADOR DE CINTAS DE BALIZAR 500M

    DISPENSADOR DE CINTAS DE BALIZAR 500M

    Referencia: 0899615000
    • Dispensador de cintas para balizar.
    • Dispensador para Art. Nº: 0899615006 y 0899615007
  • CADENA  PLASTICO BLANCA ROJA 25MX6MM

    CADENA PLASTICO BLANCA ROJA 25MX6MM

    Referencia: 0899610612
    • Cadena ligera, de color intenso.
    • Evita riesgos y peligros en el lugar de trabajo.
    • Sin bordes afilados.
    • No conduce electricidad ni se oxida..
    • Resistente a la abrasión, a los rayos UV y a la decoloración de -10°C a +50°C.
    • Los accesorios se ajustan perfectamente.
    • Fácil manipulación y montaje. ¡No apropiada para soportar fuertes cargas!
  • SEÑAL ADVERTENCIA SUELO MOJADO

    SEÑAL ADVERTENCIA SUELO MOJADO

    Referencia: 6121010001
    • Cartel de señalización para evitar accidentes
    por caídas en zonas deslizantes debido a
    trabajos de limpieza o mantenimiento.
    • Doble señalización, advertencia en ambos
    lados.
    • Advertencia en dos idiomas, español e inglés.
    • Apto para usar en el interior o exterior,
    resistente a la intemperie.
    • Plegado fácil, ligero y resistente.
    • Color amarillo, llamativo para su rápida
    visualización.
    • Asa ergonómica para facilitar su transporte y
    colocación.
    • Fabricado en Polipropileno.
    • Su ligero peso (690 g) lo hace muy
    manejable.
    • Unión-bisagra de una sola pieza con el lateral,
    también en Polipropileno.
  • PERFIL PROTECTOR ADHESIVO 90º 2UDS

    PERFIL PROTECTOR ADHESIVO 90º 2UDS

    Referencia: 071393 101
    • Espuma de polietileno autoextinguible.
    • Recubrimiento de PVC ignífugo.
    • Masa superfi cial 0,6kg/m3.
    • Color amarillo y negro característico de señalización (control visual).

    Aplicaciones
    • Protección frente a golpes en superfi cies salientes o poco señalizadas.
    • Protección frente a enganches o rasguños en superficies irregulares o estropeadas en
    máquinas, paredes, puertas…
    • Protección frente a golpes en la cabeza u otras zonas del cuerpo en lugares donde el techo o
    una viga dificultan el paso.
  • PERFIL PROTECTOR ADHESIVO USO GENERAL 2UDS

    PERFIL PROTECTOR ADHESIVO USO GENERAL 2UDS

    Referencia: 071393 100
    • Espuma de polietileno autoextinguible.
    • Recubrimiento de PVC ignífugo.
    • Masa superfi cial 0,6kg/m3.
    • Color amarillo y negro característico de señalización (control visual).

    Aplicaciones
    • Protección frente a golpes en superfi cies salientes o poco señalizadas.
    • Protección frente a enganches o rasguños en superficies irregulares o estropeadas en
    máquinas, paredes, puertas…
    • Protección frente a golpes en la cabeza u otras zonas del cuerpo en lugares donde el techo o
    una viga dificultan el paso.
  • CARTEL ADVERTENCIA CA�DA OBJETOS
  • CARTEL ADVERTENCIA RIESGO TOXICIDAD
  • PROTECTOR DE GOLPES (2 UDS)

    PROTECTOR DE GOLPES (2 UDS)

    Referencia: 0899615150-1
    -
  • PROTECTOR DE GOLPE BLANCO/ROJO (2 UNIDADES)

    PROTECTOR DE GOLPE BLANCO/ROJO (2 UNIDADES)

    Referencia: 0899615151
    • Realizado en poliéster con forro de pvc.
    • Autoadhesivos de gran resistencia.
    • Válidos para todo tipo de columnas, incluso en superficies rugosas.
    • La espuma absorbe roces y golpes, protegiendo así tanto las superficies sobre las que está colocada, como aquello contra lo que roza.
    • Producto ignífugo.
    • Tratamiento sanitized 2809.04 (Técnica de protección higiénica que
    evita el desarrollo de bacterias y hongos, prolonga la vida del producto y contribuye a protegerlo de gérmenes y olores desagradables).
  • CARTEL ADVERTENCIA PASO CARRETILLA

    CARTEL ADVERTENCIA PASO CARRETILLA

    Referencia: 089907583
    • Cartel advertencia paso carretilla
  • CINTA SEÑALIZACIÓN ADHESIVA AMARILLO/NEGRO  50MMx33M

    CINTA SEÑALIZACIÓN ADHESIVA AMARILLO/NEGRO 50MMx33M

    Referencia: 0899615004
    • Evita posibles accidentes en el lugar de trabajo.
    • Colocación instantánea.
    • Adhiere prácticamente sobre cualquier superficie.
    • Fácil instalación.
    • Buena adaptación en zonas irregulares.
    • Gran duración.
    • Fácil de limpiar
  • CINTA SEÑALIZACIÓN ADHESIVA AMARILLO/NEGRO 100MMx33M

    CINTA SEÑALIZACIÓN ADHESIVA AMARILLO/NEGRO 100MMx33M

    Referencia: 0899615005
    • Evita posibles accidentes en el lugar de trabajo.
    • Colocación instantánea.
    • Adhiere prácticamente sobre cualquier superficie.
    • Fácil instalación.
    • Buena adaptación en zonas irregulares.
    • Gran duración.
    • Fácil de limpiar
  • CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN  AMARILLA 50MMX33M

    CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN AMARILLA 50MMX33M

    Referencia: 0899615031
    • Aplicación inmediata sin necesidad de tiempos de espera.
    • Evita posibles accidentes en el lugar de trabajo.
    • Adhiere prácticamente sobre cualquier superficie.
    • Fácil desenrollado para facilitar su aplicación.
    • Buena adaptación en zonas irregulares.
    • Gran duración.
    • Fácil de limpiar.
  • CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN AMARILLA 100MMX33M

    CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN AMARILLA 100MMX33M

    Referencia: 0899615032
    • Aplicación inmediata sin necesidad de tiempos de espera.
    • Evita posibles accidentes en el lugar de trabajo.
    • Adhiere prácticamente sobre cualquier superficie.
    • Fácil desenrollado para facilitar su aplicación.
    • Buena adaptación en zonas irregulares.
    • Gran duración.
    • Fácil de limpiar.
  • CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION

    CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION

    Referencia: 0899615004-1
    • Evita posibles accidentes en el lugar de trabajo.
    • Colocación instantánea.
    • Adhiere prácticamente sobre cualquier superficie.
    • Fácil instalación.
    • Buena adaptación en zonas irregulares.
    • Gran duración.
    • Fácil de limpiar
  • CINTA DE BALIZAR COLOR ROJO-BLANCO, LONGITUD 500M

    CINTA DE BALIZAR COLOR ROJO-BLANCO, LONGITUD 500M

    Referencia: 0899615006
    • Aumenta la seguridad en los lugares de trabajo, evitando posibles accidentes.
    • Extremadamente resistente a tirones y fuertes vientos.
    • No contiene ni PVC ni metal.
    • Ambos rollos contienen 500 m.
    • Fácil instalación y sustitución.
    • Material: Polietileno especial.
    • Color: Rojo-Blanco (prohibiciones)

    APLICACIONES:
    • Señalización, protección y marcaje en zonas de riesgo, peligro y prohibidas como por ejemplo: prohibido el paso, peligros de tropiezo, de caída, andamios, tubos, vigas…
    • Bloquear, señalizar y marcar parcialmente zonas de construcción, como obras, sean de larga duración o trabajos rápidos.
    • Señalizar parcelas de tierra, caminos
    • Realizar trabajos de mantenimiento y colocación de instalaciones.
  • CINTA DE BALIZAR COLOR AMARILLO-NEGRO, LONGITUD 500M

    CINTA DE BALIZAR COLOR AMARILLO-NEGRO, LONGITUD 500M

    Referencia: 0899615007
    • Aumenta la seguridad en los lugares de trabajo, evitando posibles accidentes.
    • Extremadamente resistente a tirones y fuertes vientos.
    • No contiene ni PVC ni metal.
    • Ambos rollos contienen 500 m.
    • Fácil instalación y sustitución.
    • Material: Polietileno especial.
    • Color: Amarillo-Negro (peligros)

    APLICACIONES:
    • Señalización, protección y marcaje en zonas de riesgo, peligro y prohibidas como por ejemplo: prohibido el paso, peligros de tropiezo, de caída, andamios, tubos, vigas…
    • Bloquear, señalizar y marcar parcialmente zonas de construcción, como obras, sean de larga duración o trabajos rápidos.
    • Señalizar parcelas de tierra, caminos
    • Realizar trabajos de mantenimiento y colocación de instalaciones.
  • CINTA DE BALIZAR 500M LONGITUD

    CINTA DE BALIZAR 500M LONGITUD

    Referencia: 0899615006-1
    • Aumenta la seguridad en los lugares de trabajo, evitando posibles accidentes.
    • Extremadamente resistente a tirones y fuertes vientos.
    • No contiene ni PVC ni metal.
    • Ambos rollos contienen 500 m.
    • Fácil instalación y sustitución.
    • Material: Polietileno especial.
    • Espesor: 0,045 mm
    • Alargamiento rotura: > 100%
    • En dos colores:
    -Rojo-Blanco: Prohibiciones
    -Amarillo-negro: Peligros

    APLICACIONES:
    • Señalización, protección y marcaje en zonas de riesgo, peligro y prohibidas como por ejemplo: prohibido el paso, peligros de tropiezo, de caída, andamios, tubos, vigas…
    • Bloquear, señalizar y marcar parcialmente zonas de construcción, como obras, sean de larga duración o trabajos rápidos.
    • Señalizar parcelas de tierra, caminos
    • Realizar trabajos de mantenimiento y colocación de instalaciones.
  • PROTECTOR DE GOLPE AMARILLO FLUORESCENTE/NEGRO (2 UNIDADES)

    PROTECTOR DE GOLPE AMARILLO FLUORESCENTE/NEGRO (2 UNIDADES)

    Referencia: 0899615150
    • Realizado en poliéster con forro de pvc.
    • Autoadhesivos de gran resistencia.
    • Válidos para todo tipo de columnas, incluso en superficies rugosas.
    • La espuma absorbe roces y golpes, protegiendo así tanto las superficies sobre las que está colocada, como aquello contra lo que roza.
    • Producto ignífugo.
    • Tratamiento sanitized 2809.04 (Técnica de protección higiénica que
    evita el desarrollo de bacterias y hongos, prolonga la vida del producto y contribuye a protegerlo de gérmenes y olores desagradables).
  • CARTEL ADVERTENCIA ATM. EXPLOSIVA
  • CARTEL ADVERTENCIA RIESGO BIOL�GICO
  • PEGATINA PROHIBIDO EL PASO (10UDS)
  • CINTA REFLECTANTE ROJA RÍGIDA PARA BALIZAR CAMIONES

    CINTA REFLECTANTE ROJA RÍGIDA PARA BALIZAR CAMIONES

    Referencia: 081244 73
    • Cinta reflectante según norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m.
    • Fácil de instalar en el vehículo.
    • No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión.
    • Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves.
    • Reducción de accidentes.
    • Cumple la reflexión de la norma ECE104.
    • En el momento que salga la normativa será obligatorio en vehículos con un peso mínimo de 3,5 Tm y una longitud mínima de 6m.
    • Se debe identificar como mínimo el 80% de la longitud y la anchura total del vehículo.
    • Las franjas del distintivo deben estar situadas a una altura mínima sobre el nivel del suelo de 250mm y a una altura máxima de 1.500mm, pudiendo llegar a 2.100mm cuando las condiciones técnicas lo impidan.
  • CINTA REFLECTANTE BLANCA RÍGIDA PARA BALIZAR CAMIONES

    CINTA REFLECTANTE BLANCA RÍGIDA PARA BALIZAR CAMIONES

    Referencia: 081244 75
    • Cinta reflectante según norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m.
    • Fácil de instalar en el vehículo.
    • No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión.
    • Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves.
    • Reducción de accidentes.
    • Cumple la reflexión de la norma ECE104.
    • En el momento que salga la normativa será obligatorio en vehículos con un peso mínimo de 3,5 Tm y una longitud mínima de 6m.
    • Se debe identificar como mínimo el 80% de la longitud y la anchura total del vehículo.
    • Las franjas del distintivo deben estar situadas a una altura mínima sobre el nivel del suelo de 250mm y a una altura máxima de 1.500mm, pudiendo llegar a 2.100mm cuando las condiciones técnicas lo impidan.
  • CINTA REFLECTANTE AMARILLA RÍGIDA PARTE TRASERA PARA BALIZAR CAMIONES

    CINTA REFLECTANTE AMARILLA RÍGIDA PARTE TRASERA PARA BALIZAR CAMIONES

    Referencia: 081244 710
    • Cinta reflectante según norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m.
    • Fácil de instalar en el vehículo.
    • No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión.
    • Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves.
    • Reducción de accidentes.
    • Cumple la reflexión de la norma ECE104.
    • En el momento que salga la normativa será obligatorio en vehículos con un peso mínimo de 3,5 Tm y una longitud mínima de 6m.
    • Se debe identificar como mínimo el 80% de la longitud y la anchura total del vehículo.
    • Las franjas del distintivo deben estar situadas a una altura mínima sobre el nivel del suelo de 250mm y a una altura máxima de 1.500mm, pudiendo llegar a 2.100mm cuando las condiciones técnicas lo impidan.
  • CINTA REFLECTANTE ROJA RÍGIDA PARTE TRASERA PARA BALIZAR CAMIONES

    CINTA REFLECTANTE ROJA RÍGIDA PARTE TRASERA PARA BALIZAR CAMIONES

    Referencia: 081244 730
    • Cinta reflectante según norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m.
    • Fácil de instalar en el vehículo.
    • No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión.
    • Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves.
    • Reducción de accidentes.
    • Cumple la reflexión de la norma ECE104.
    • En el momento que salga la normativa será obligatorio en vehículos con un peso mínimo de 3,5 Tm y una longitud mínima de 6m.
    • Se debe identificar como mínimo el 80% de la longitud y la anchura total del vehículo.
    • Las franjas del distintivo deben estar situadas a una altura mínima sobre el nivel del suelo de 250mm y a una altura máxima de 1.500mm, pudiendo llegar a 2.100mm cuando las condiciones técnicas lo impidan.

99 artículo(s)