902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Higiene

49 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • SACO CARRO LIMPIEZA

    SACO CARRO LIMPIEZA

    Referencia: 0891001002
    • Carro para limpiezas generales.

    Características
    • Carro de uso general para limpieza de talleres, hoteles y hostales, edificios públicos y empresas, hospitales, universidades, etc.
    • Extremadamente robusto gracias a su diseño y fabricación en plástico de gran calidad.
    • Dispone de 3 bandejas en su parte trasera y una grande en su parte delantera.
    • La bandeja intermedia trasera se puede montar en 2 alturas diferentes.
    • La bandeja delantera es amplia para poder usar cubos de limpieza o bidones de producto de grandes dimensiones.
    • Dispone de ruedas traseras fijas y delanteras direccionales que giran 360º.
    • Suministrado con saco resistente para bolsas de basura.
    • Saco provisto de anillas para su colocación rápida y sencilla.
    • Se suministra desmontado con instrucciones muy sencillas de ensamblaje.
  • PAÑOS LIMPIAMANOS INTENSIVOS 90 UNIDADES

    PAÑOS LIMPIAMANOS INTENSIVOS 90 UNIDADES

    Referencia: 089090090
    • Elimina profunda y cuidadosamente sin agua, suciedades fuertemente adheridas como grasa, aceite, pegamento, tinta, alquitrán, etc
    • Rápida y excelente limpieza de la mayoría de superficies sin agua o jabón.
    • Elimina fácilmente aceites, grasas, adhesivos, pinturas, alquitranes y lubricantes incrustados en herramientas.
    • Podemos limpiarnos las manos suavemente proporcionando un cuidado duradero y un olor fresco y agradable.
    • Reutilizable, gracias a su tamaño, podemos volver a utilizar la misma toallita por otra zona siempre y cuando se mantenga en el bote.
  • PASTA LAVAMANOS PARA TALLER 20L

    PASTA LAVAMANOS PARA TALLER 20L

    Referencia: 089393420
    • Producto de máxima eficacia con alto poder de limpieza mediante abrasivos plásticos incorporados en la formulación
    • Alto rendimiento de limpieza con una baja agresividad para la piel.
    • No ataca la piel generalmente. En los casos de problemas con la piel aconsejamos la utilización de cremas protectoras y reparadoras.
    • Resistente a temperaturas ambientales extremas.
    • Gracias a su formulación no se licua en verano y no se espesa en invierno.
    • Facilita la salida de producto por el dosificador, incluso a bajas temperaturas.
    • No es necesario mezclar con agua para conseguir que la pasta fluya a través del dosificador.
    • No obtura el dosificador, permitiendo siempre la salida de producto.
    • Bidón translúcido con asas y con la posibilidad de utilizar dosificador. Incluye precinto.
    • Permite el control visual y ahorra producto. La cantidad por dosificación es de 12 cc.
    • Las asas del bidón permiten su cómoda movilidad dentro de la zona de trabajo.
    • El precinto evita que el producto se manipule antes de ser utilizado.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el lavado de manos en talleres mecánicos, fábricas, estaciones de servicio, en talleres de mantenimiento industrial y obras. En todos aquellos casos en los que se presente suciedad muy intensa y persistente.
  • BAYETAS ATRAPAPOLVO 5UDS.

    BAYETAS ATRAPAPOLVO 5UDS.

    Referencia: 0899700001
    -
  • DOSIFICADOR PASTA 20L 893 934 20
  • BAYETA MICROFIBRA ALTO BRILLO 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA ALTO BRILLO 40X40 CM

    Referencia: 0899900139
    • Especialmente indicada para conseguir el máximo brillo en el pulido de superficies pintadas.
    • Fibras finas de alta densidad.
    • Para un acabado con brillo intenso.
    • No deja efecto holograma en el pulido de colores oscuros.
    • Extremadamente blanda y de alta calidad.
    • No raya las superficies delicadas.
    • Fabricación esmerada.
    • Textura densa y regular.
    • Costura en el borde para evitar deshilachados.
    • No desprende pelusa.
    • Fácil de lavar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • Tejido suave.
    • No deja marcas.
    • Buen acabado.

    APLICACIONES:
    • Para el proceso de pulido de piezas pintadas. Deja las piezas brillantes y sin hologramas.
    • Elimina los restos de pulimento.
  • BAYETA MICROFIBRA PRO AZUL 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA PRO AZUL 40X40 CM

    Referencia: 0899900131
    • Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo.
    • Efecto estático.
    • Rápida aplicación.
    • Limpia sin dejar pelusa.
    • Atrae el polvo.
    • Puede limpiar sin utilizar productos químicos.
    • Reduce costes.
    • No produce alergias.
    • Fibras de alta densidad.
    • Larga vida útil.
    • Muy deslizante.
    • Bordes cortados por láser y sin rebordes.
    • Evita rozaduras en superficies delicadas.
    • Fácil de limpiar.
    • Con aire seco a presión después de utilizar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • Color azul.
    • Para utilizar en combinación con productos químicos de limpieza sin mezclarlos.
    • Para utilizar en seco o mojado sin confusiones.
    • Un color para cada aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza en general de interiores de vehículos, grifería, lavabos o muebles.
  • BAYETA MICROFIBRA PRO ROJA 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA PRO ROJA 40X40 CM

    Referencia: 0899900132
    • Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo.
    • Efecto estático.
    • Rápida aplicación.
    • Limpia sin dejar pelusa.
    • Atrae el polvo.
    • Puede limpiar sin utilizar productos químicos.
    • Reduce costes.
    • No produce alergias.
    • Fibras de alta densidad.
    • Larga vida útil.
    • Muy deslizante.
    • Bordes cortados por láser y sin rebordes.
    • Evita rozaduras en superficies delicadas.
    • Fácil de limpiar.
    • Con aire seco a presión después de utilizar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • Color azul.
    • Para utilizar en combinación con productos químicos de limpieza sin mezclarlos.
    • Para utilizar en seco o mojado sin confusiones.
    • Un color para cada aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza en general de interiores de vehículos, grifería, lavabos o muebles.
  • BAYETA MICROFIBRA PRO AMARILLA 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA PRO AMARILLA 40X40 CM

    Referencia: 0899900133
    • Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo.
    • Efecto estático.
    • Rápida aplicación.
    • Limpia sin dejar pelusa.
    • Atrae el polvo.
    • Puede limpiar sin utilizar productos químicos.
    • Reduce costes.
    • No produce alergias.
    • Fibras de alta densidad.
    • Larga vida útil.
    • Muy deslizante.
    • Bordes cortados por láser y sin rebordes.
    • Evita rozaduras en superficies delicadas.
    • Fácil de limpiar.
    • Con aire seco a presión después de utilizar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • Color azul.
    • Para utilizar en combinación con productos químicos de limpieza sin mezclarlos.
    • Para utilizar en seco o mojado sin confusiones.
    • Un color para cada aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza en general de interiores de vehículos, grifería, lavabos o muebles.
  • PAPEL HIGIENICO 2 CAPAS (12 UNDS)

    PAPEL HIGIENICO 2 CAPAS (12 UNDS)

    Referencia: 6120820014
    • 2 capas microgofradas.
    • El material está compuesto de celulosa 100% virgen manteniendo el color blanco puro y respetando el medio ambiente.
    • Formado por 140 servicios precortados y con tamaño de 12 x 9cm.
    • Gramaje 17g/m2.
    • Muy suave y resistente.
    • Ideal para todos los dispensadores que utilicen papel WC doméstico, tal y como hoteles, residencias, vestuarios, gimnasios, etc. O cualquier taller, empresa o local.
  • PAPEL DE LIMPIEZA 800 SERVICIOS (6 UNDS)

    PAPEL DE LIMPIEZA 800 SERVICIOS (6 UNDS)

    Referencia: 089980051
    • Papel de limpieza reciclado de alto rendimiento
    • Adecuado para la limpieza de las manos y del taller.
    • Alto poder absorbente.
    • Gran resistencia al desgarro.
    • Ideal para limpieza de superficies. 240 m de papel reciclado de 2 capas por rollo.
    • 800 servicios: de 300 mm x 230 mm.
    • Peso: 2,2 kg/rollo.
    • Gramaje: 19,5 gr/m2.
    • Diámetro interior del mandril: 76 mm
    • Color: blanco.
  • PAPEL DE LIMPIEZA

    PAPEL DE LIMPIEZA

    Referencia: 0899800511-1
    • Papel de limpieza para el taller.
    • Muy absorbente.
    • Adecuado para todo tipo de expositores.
  • SOPORTES PARA PAPEL DE LIMPIEZA

    SOPORTES PARA PAPEL DE LIMPIEZA

    Referencia: 189980099-1
    • Soporte metálico.
    • Facilita el corte del papel.
  • JABON DE MANOS AQUA 5L

    JABON DE MANOS AQUA 5L

    Referencia: 6120000002
    • Jabón suave en formato gel.
    • Para uso frecuente, permite lavarse las manos muchas veces al día sin irritaciones en la piel.
    • Testado dermatológicamente.
    • Viscosidad tipo gel.
    • Color transparente.
    • Libre de fragancias y colorantes.
    • Cumplimiento con la normativa y los estándares españoles y europeos para cosméticos: 1223/2009.
    • Producto biodegradable >99%.
    • Fórmula sin componentes agresivos para la epidermis.
    • Su viscosidad permite utilizarlo en el dispensador manual Art. Nº 6120 900 030 u otros dispensadores del mercado.
    • Efectividad sobre suciedades comunes.
    • Respetuoso con el medio ambiente.
    • Proporciona una gran suavidad después del lavado.
    • Permite lavarse las manos frecuentemente cada día, sin sufrir daños en la piel.
    • Sin molestias de perfumes persistentes que puedan transferirse a otros objetos o personas no deseadas.
    • Su aspecto transparente, realza la elegancia tanto del producto como del sitio donde lo utilizamos.

    APLICACIONES:
    • Para uso general en la limpieza de las manos con suciedades leves y medias.
    • Ideal para baños o cocinas en oficinas, hoteles, restaurantes, cafeterías, colegios, guarderías, concesionarios, tiendas, etc.
    • Excepcional sustituto tanto del jabón sólido ordinario como del resto de los jabones líquidos más usuales en el mercado.
  • ESCOBA DE ACABADO

    ESCOBA DE ACABADO

    Referencia: 0695943060
    • Realizado en plástico y fibra de PVC.
    • Medidas: 350 x 94 x 110
    • Peso: 282 g
  • GEL HIGIENIZANTE PROTECT

    GEL HIGIENIZANTE PROTECT

    Referencia: 6115000090-1
    Producto Cosmético/Sanitario Registrado
    Gel con fórmula hidroalcohólica para la piel sin aclarado ni secado
    Higienización fácil y rápida.
    • Sin jabón.
    • Sin agua.
    • Sin toalla, ni papel.
    • Sólo frotar y secar al aire.
    Gel higienizante con fórmula hidroalcohólica.
    • Máxima protección e higiene de las manos.
    Indicado para la rápida y eficaz higie-nización de la piel.
    • Hidrata y nutre la piel.
    Compatible con toda clase de pieles.
    • No irrita la piel (*) y no es inflamable, gracias a su moderado contenido en alchohol (22%).
    (*) El producto no causa irritación dérmica primaria en la piel intacta de conejo albino (normativa aplicada: DO Nº 383 de 29.12.1992).
    Composición.
    • Cosmético registrado para la higeni- zación de las manos.
    Manipulación.
    • Muy fácil de usar, gracias a su pulsador incorporado. Una vez aplicado, su secado y acción inmediata (en segundo).
    Producto biodegradable.
    • Apto para la higienización de pieles en la industria alimentaria.
  • CARRO DE LIMPIEZA PP

    CARRO DE LIMPIEZA PP

    Referencia: 0899800000
    • Carro para limpiezas generales.

    Características
    • Carro de uso general para limpieza de talleres, hoteles y hostales, edificios públicos y empresas, hospitales, universidades, etc…
    • Extremadamente robusto gracias a su diseño y fabricación en plástico de gran calidad.
    • Dispone de 3 bandejas en su parte trasera y una grande en su parte delantera.
    • La bandeja intermedia trasera se puede montar en 2 alturas diferentes.
    • La bandeja delantera es amplia para poder usar cubos de limpieza o bidones de producto de grandes dimensiones.
    • Dispone de ruedas traseras fijas y delanteras direccionales que giran 360º.
    • Suministrado con saco resistente para bolsas de basura.
    • Saco provisto de anillas para su colocación rápida y sencilla.
    • Se suministra desmontado con instrucciones muy sencillas de ensamblaje.
  • RUEDA TRASERA CARRO LIMPIEZA

    RUEDA TRASERA CARRO LIMPIEZA

    Referencia: 0891001000
    • Carro para limpiezas generales.

    Características
    • Carro de uso general para limpieza de talleres, hoteles y hostales, edificios públicos y empresas, hospitales, universidades, etc…
    • Extremadamente robusto gracias a su diseño y fabricación en plástico de gran calidad.
    • Dispone de 3 bandejas en su parte trasera y una grande en su parte delantera.
    • La bandeja intermedia trasera se puede montar en 2 alturas diferentes.
    • La bandeja delantera es amplia para poder usar cubos de limpieza o bidones de producto de grandes dimensiones.
    • Dispone de ruedas traseras fijas y delanteras direccionales que giran 360º.
    • Suministrado con saco resistente para bolsas de basura.
    • Saco provisto de anillas para su colocación rápida y sencilla.
    • Se suministra desmontado con instrucciones muy sencillas de ensamblaje.
  • DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SELECT

    DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SELECT

    Referencia: 6120900020
    • Dispensador para papel higiénico medida jumbo, es decir, de diámetro de 17cm.
    • Fácil reposición del papel abriendo la tapa frontal con la llave, que viene incluida.
    • Bordes de la apertura inferior en forma de sierra que permiten cortar fácilmente el papel y al mismo tiempo controlar la dosificación del mismo.
    • Visor frontal color fumé, gris transparente, que permite visualizar fácilmente la bobina.

    APLICACIONES:
    • Ideal para aseos y cuartos de baño, en restaurantes, tiendas, talleres, lugares públicos, etc.
  • PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (18 UD)

    PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (18 UD)

    Referencia: 6120820180
    • 2 capas gofradas.
    • El material está compuesto de celulosa reciclada manteniendo el color blanco puro y respetando el medio ambiente.
    • Formado por 620 servicios pre cortados y con un tamaño de 20 x 9 cm.
    • Suave y resistente.
    • Adaptable a todo tipo de expositores de papel higiénico de diámetro 17,5cm.
    • Ideal para el Dispensador de papel higiénico “Select” para su dosificación controlada y dar una imagen elegante al baño.
  • PAÑOS ABSORBENTES WURTH 25 UNIDADES

    PAÑOS ABSORBENTES WURTH 25 UNIDADES

    Referencia: 0899968
    • Incluye 25 unidades.
    • Paños absorventes para pequeños goteos residuales de recipientes,
    contenedores, válvulas de drenaje y conexiones en mangueras.
    • Rápido despliegue y de fácil recuperación.
    • Polipropileno 100%.
    • Medidas: 40cm x 50cm x 0,3mm.
    • 200 gr/m2.
    • Adecuado para la absorción de productos tales como:
    - Aceite
    - Anticongelante/refrigerante
    - Líquido ATF
    - Líquido de frenos
    - Disolventes
    • Fácil de almacenar (25 unidades).
  • JABÓN GEL SIN DISOLVENTES CON MICROBOLAS 4200 GRAMOS

    JABÓN GEL SIN DISOLVENTES CON MICROBOLAS 4200 GRAMOS

    Referencia: 08939322
    • Jabón en gel de uso personal para el operario del taller.
    • Fórmula especial pieles sensibles.
    • No produce agresiones, incluso en pieles agrietadas al no contener disolventes.
    • Elevada capacidad desegrasante, potenciadora por el efecto arrastre que producen las microbolas que contiene.
    • Eficaz ante todo tipo de suciedad presente en el taller (aceite, grasa, resina, alquitrán y caucho).
  • JABON ROJO MICROBOLAS, 4,5 LITROS

    JABON ROJO MICROBOLAS, 4,5 LITROS

    Referencia: 08939312
    • Jabón en gel de uso personal para el operario del taller.
    • Elevada capacidad desengrasante, potenciada por el efecto arrastre que producen las microbolas que contiene.
    • Eficaz ante todo tipo de suciedad presentes en el taller, (aceite, grasa, resina, alquitrán y caucho) incluso en aquellas muy resistentes.
  • GUANTE LIQUIDO LOCION ESPEC.200ML

    GUANTE LIQUIDO LOCION ESPEC.200ML

    Referencia: 0893152
    • Fórmula probada biológica y dermatológicamente.
    • Libre de siliconas.
    • No deja sensación grasienta.
    • El efecto protector dura 3 horas aprox.
    • Esta loción no sustituye las protecciones físicas activas recomendadas en la manipulación de quimícos.
    • Económico. El envase contiene producto para más de 100 aplicaciones.
  • BOMBA DOSIFICADORA BIDON 4,5 LITROS Y SOPORTE

    BOMBA DOSIFICADORA BIDON 4,5 LITROS Y SOPORTE

    Referencia: 089193001
    • Apto para bidones de 4200 y 4500 ml. (Art. Nº. 0893 932 2, 0893 931 2 y 0893 933 02).
    • Soporte mural:
    - Fácil colocación.
    - Incluye elementos de instalación.
    • Bomba dosificadora de producto con contratuerca de fijación.
    • No incluye bidón de jabón
  • SOPORTE PARA DE MANOS PARA TINTAS

    SOPORTE PARA DE MANOS PARA TINTAS

    Referencia: 0891900001
    • Soporte dosificador para Jabón de manos para tintas
  • PAÑOS LIMPIAMANOS INTENSIVOS 72 UNIDADES

    PAÑOS LIMPIAMANOS INTENSIVOS 72 UNIDADES

    Referencia: 0890900
    • Elimina profunda y cuidadosamente sin agua, suciedades fuertemente adheridas como grasa, aceite, pegamento, tinta, alquitrán, etc
    • Rápida y excelente limpieza de la mayoría de superficies sin agua o jabón.
    • Elimina fácilmente aceites, grasas, adhesivos, pinturas, alquitranes y lubricantes incrustados en herramientas.
    • Podemos limpiarnos las manos suavemente proporcionando un cuidado duradero y un olor fresco y agradable.
    • Reutilizable, gracias a su tamaño, podemos volver a utilizar la misma toallita por otra zona siempre y cuando se mantenga en el bote.
  • JABON SKIN ESPECIAL CONCENTRADO PARA MANOS 200ML

    JABON SKIN ESPECIAL CONCENTRADO PARA MANOS 200ML

    Referencia: 0890600608
    • Jabón lavamanos especial para limpiar suciedad adherida a la piel, como lacas, resinas, adhesivos, pintura, etc.
    • Contiene aceites disolventes de suciedad con una excelente propiedad hipoalergénica.
    • El PH del producto se adapta a la capa de ácido natural de la piel.
    • Contiene un componente para el tratamiento de la piel
    • Producto Cosmético Registrado. Dermatológicamente probado
    • Gran compatibilidad con la piel.
    • Alta efectividad.
    • Amplio campo de aplicación
    • Proporciona sensibilidad en la piel.
    • Agradable olor.
    • Se absorbe rápido en la piel.
    • Económico gracias a su sistema de dosificación.
  • ESCOBA DE MIJO 3 CORDONES

    ESCOBA DE MIJO 3 CORDONES

    Referencia: 0695943056
    • Realizado en madera y fibra de mijo.
    • Altura: 130 cm
    • Peso: 756 g
  • JABON ESPECIAL PINTOR, 4.5 LITROS

    JABON ESPECIAL PINTOR, 4.5 LITROS

    Referencia: 089393302
    • Gel amarillo con microbolas, doble efecto limpiador; disuelve la mancha y arrastra la suciedad.
    • Especifíca para suciedades muy intensas.
    • Especial para pieles sensibles.

49 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]