902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Selladores y masillas

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  •  SELLADOR ACRILICO ANTIFUEGO ACR 240

    SELLADOR ACRILICO ANTIFUEGO ACR 240

    Referencia: 0893311000
    • Resistencia al fuego hasta 240 minutos.
    • Para el sellado de juntas lineales, instalaciones eléctricas y tuberías combustibles o incombustibles.

    Características
    • Sellador acrílico intumescente que evita la propagación del fuego y humo a través de juntas y aberturas en paredes y techos entre compartimentos.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado en instalaciones
    ETA-13/0989 y sellado de juntas ETA-13/0990.
    • Ensayo clasificación EN 13501-2.
    • Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc …
    • Inodoro, libre de halógenos y silicona.
    • Cura cuando es expuesto a las condiciones atmosféricas.
    • Aplicar lana de roca como material de relleno en los casos que se precise, con el fin de asegurar la anchura y profundidad correcta, y para reducir la contracción del sellador durante el curado.
    • Endurece rápidamente, seco al tacto después de 1 hora.
  • ESPUMA PU RESISTENTE AL FUEGO B1 750ML COLOR ROJO

    ESPUMA PU RESISTENTE AL FUEGO B1 750ML COLOR ROJO

    Referencia: 0893303402
    Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
    Espuma de poliuretano
    monocomponente
    Clase B-s1,d0 según EN 13501-1 para el relleno y aislamiento de juntas de construcción
    Características
    • Espuma de poliuretano monocomponente de secado rápido de aplicación a pistola.
    • Estructuras de celdas finas.
    • Secado al tacto después de 10 minutos.
    • Resistencia al fuego conforme
    EN 13501-2 hasta 240 minutos (4 horas).
    • Reacción al fuego conforme
    EN 13501-1: B-S1,d0.
    • Adecuado para los siguientes materiales: hormigón, mampostería, piedra, acero, madera, plástico y paneles de aislamiento. No tiene buena adherencia sobre polietileno, silicona y teflón.
  • SILICONA ANTIFUEGO SIL EI240 BLANCO

    SILICONA ANTIFUEGO SIL EI240 BLANCO

    Referencia: 08923141-1
    Para el sellado de juntas lineales
    Características
    • Silicona elástica monocomponente, para una perfecto sellado contra la propagación de llamas, humo, gas tóxico y calor a través de paredes y techos entre compartimentos.
    • Ensayo clasificación EN 13501-2.
    • Sellado de juntas en paredes y techos, así como vidrio, ventana y metal.
    • Excelente elasticidad.
    • Buena adhesión en la mayoría de materiales de construcción, incluso en metales, compatible con cobre.
    • Se puede pintar.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia a los rayos UV, inodoro.
    • No indicado para:
    - Materiales plásticos como PE, PP, PTFE.
    - Para el sellado en contacto constante con el agua.
    - Pegado de espejo, para mármol o piedra natural.

3 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]