902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Protección pasiva frente al fuego

Protección pasiva frente al fuego

20 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  •  SELLADOR ACRILICO ANTIFUEGO ACR 240

    SELLADOR ACRILICO ANTIFUEGO ACR 240

    Referencia: 0893311000
    • Resistencia al fuego hasta 240 minutos.
    • Para el sellado de juntas lineales, instalaciones eléctricas y tuberías combustibles o incombustibles.

    Características
    • Sellador acrílico intumescente que evita la propagación del fuego y humo a través de juntas y aberturas en paredes y techos entre compartimentos.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado en instalaciones
    ETA-13/0989 y sellado de juntas ETA-13/0990.
    • Ensayo clasificación EN 13501-2.
    • Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc …
    • Inodoro, libre de halógenos y silicona.
    • Cura cuando es expuesto a las condiciones atmosféricas.
    • Aplicar lana de roca como material de relleno en los casos que se precise, con el fin de asegurar la anchura y profundidad correcta, y para reducir la contracción del sellador durante el curado.
    • Endurece rápidamente, seco al tacto después de 1 hora.
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 63 D:51-53MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 63 D:51-53MM

    Referencia: 0893304063
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 63 D:51-53MM
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 75 D:76-90MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 75 D:76-90MM

    Referencia: 0893304075
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 75 D:76-90MM
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 90 D:76-90MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 90 D:76-90MM

    Referencia: 0893304090
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 90 D:76-90MM
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 110 D:91-110MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 110 D:91-110MM

    Referencia: 0893304110
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 110 D:91-110MM
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 125 D:111-125MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 125 D:111-125MM

    Referencia: 0893304125
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 125 D:111-125MM
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 160 D:141-160MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 160 D:141-160MM

    Referencia: 0893304160
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 160 D:141-160MM
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 200 D:181-200MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 200 D:181-200MM

    Referencia: 0893304200
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 200 D:181-200MM
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240

    Referencia: 0893304050-1
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240
  • ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 50 D:0-50MM

    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 50 D:0-50MM

    Referencia: 0893304050
    ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 50 D:0-50MM
  • JUEGO DE GANCHOS PARA KIT COLLARÍN

    JUEGO DE GANCHOS PARA KIT COLLARÍN

    Referencia: 0893304712
    Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
    Para el sellado de tuberías combustibles e incombustibles
    • El kit consta de una tira intumescente de grafito, abrazadera de acero inoxidable y 18 ganchos para su ensamblaje.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado de tuberías
    ETA -13/0791.
    • La tira intumescente contiene grafito que en caso de incendio se expande cerrando las aberturas evitando la propagación del fuego y humo.
    • Para los siguientes soportes:
    - Pared sólida ≥ 100 mm.
    - Pared ligera ≥ 94 mm.
    - Techos sólidos ≥ 150 mm.
    • Instalaciones con aprobación:
    - Tuberías de plástico (PVC, PE, PP) hasta un diámetro exterior máximo de 160 mm, con aislamiento o sin aislamiento.
    - Tubería multicapa hasta un diámetro máximo de 110 mm, con aislamiento o sin aislamiento.
    - Tubos de plástico reforzado con fibra mineral hasta un diámetro exterior máximo de 160mm con aislamiento.
    - Tubos de cobre, acero y acero inoxidable hasta un diámetro exterior máximo de 108 mm, con aislamiento.
    - Múltiple penetraciones a través de techos de un máximo de
    3 tuberías de plástico con distancia cero entre ellas.
    - Instalaciones de tubería de plástico situada en la esquina de la pared.
    - Penetraciones de tubería de plástico con inclinaciones
    (2 x 45º) en la parte inferior de la pared.
    • Para obtener más información consultar Aprobación Técnica Europea en nuestra web: www.wurth.es
  • KIT COLLARÍN EC INTUMESCENTE-240

    KIT COLLARÍN EC INTUMESCENTE-240

    Referencia: 0893304700
    Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
    Para el sellado de tuberías combustibles e incombustibles
    • El kit consta de una tira intumescente de grafito, abrazadera de acero inoxidable y 18 ganchos para su ensamblaje.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado de tuberías
    ETA -13/0791.
    • La tira intumescente contiene grafito que en caso de incendio se expande cerrando las aberturas evitando la propagación del fuego y humo.
    • Para los siguientes soportes:
    - Pared sólida ≥ 100 mm.
    - Pared ligera ≥ 94 mm.
    - Techos sólidos ≥ 150 mm.
    • Instalaciones con aprobación:
    - Tuberías de plástico (PVC, PE, PP) hasta un diámetro exterior máximo de 160 mm, con aislamiento o sin aislamiento.
    - Tubería multicapa hasta un diámetro máximo de 110 mm, con aislamiento o sin aislamiento.
    - Tubos de plástico reforzado con fibra mineral hasta un diámetro exterior máximo de 160mm con aislamiento.
    - Tubos de cobre, acero y acero inoxidable hasta un diámetro exterior máximo de 108 mm, con aislamiento.
    - Múltiple penetraciones a través de techos de un máximo de
    3 tuberías de plástico con distancia cero entre ellas.
    - Instalaciones de tubería de plástico situada en la esquina de la pared.
    - Penetraciones de tubería de plástico con inclinaciones
    (2 x 45º) en la parte inferior de la pared.
    • Para obtener más información consultar Aprobación Técnica Europea en nuestra web: www.wurth.es
  • ESPUMA ANTIFUEGO INTUMESCENTE COMBI ANTIFUEGO

    ESPUMA ANTIFUEGO INTUMESCENTE COMBI ANTIFUEGO

    Referencia: 0893303200
    • Cartucho 380ml, incluye 2 mezcladores, 1 prolongador.
    • Resistencia al fuego hasta EI 120 minutos
    • Para el sellado simple o combinado de cables, conductos eléctricos, bandejas eléctricas y tuberías combustibles e incombustibles

    Características
    • Espuma de poliuretano de dos componentes para el sellado de aperturas en paredes y techos entre compartimentos.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado en instalaciones de cables o instalaciones combinadas ETA-13/0528.
    • Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc.
    • La superficie total de la instalación no ha de superar el 60% del tamaño de la apertura de servicio.
  • PISTOLA MANUAL HANDIMAX PARA ESPUMA COMBI

    PISTOLA MANUAL HANDIMAX PARA ESPUMA COMBI

    Referencia: 0893303201
    • Para una relación de mezcla de 5:1.
    • Resistencia al fuego hasta EI 120 minutos.
    • Para el sellado simple o combinado de cables, conductos eléctricos, bandejas eléctricas y tuberías combustibles e incombustibles.

    Características
    • Espuma de poliuretano de dos componentes para el sellado de aperturas en paredes y techos entre compartimentos.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado en instalaciones de cables o instalaciones combinadas ETA-13/0528.
    • Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc.
    • La superficie total de la instalación no ha de superar el 60% del tamaño de la apertura de servicio.
  • CANULA MEZCLADORA ESPUMA COMBI

    CANULA MEZCLADORA ESPUMA COMBI

    Referencia: 0893303152
    • 4 cánulas, 2 prolongadores.
    • Resistencia al fuego hasta EI 120 minutos
    • Para el sellado simple o combinado de cables, conductos eléctricos, bandejas eléctricas y tuberías combustibles e incombustibles

    Características
    • Espuma de poliuretano de dos componentes para el sellado de aperturas en paredes y techos entre compartimentos.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado en instalaciones de cables o instalaciones combinadas ETA-13/0528.
    • Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc.
    •La superficie total de la instalación no ha de superar el 60% del tamaño de la apertura de servicio.
  • ESPUMA PU RESISTENTE AL FUEGO B1 750ML COLOR ROJO

    ESPUMA PU RESISTENTE AL FUEGO B1 750ML COLOR ROJO

    Referencia: 0893303402
    Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
    Espuma de poliuretano
    monocomponente
    Clase B-s1,d0 según EN 13501-1 para el relleno y aislamiento de juntas de construcción
    Características
    • Espuma de poliuretano monocomponente de secado rápido de aplicación a pistola.
    • Estructuras de celdas finas.
    • Secado al tacto después de 10 minutos.
    • Resistencia al fuego conforme
    EN 13501-2 hasta 240 minutos (4 horas).
    • Reacción al fuego conforme
    EN 13501-1: B-S1,d0.
    • Adecuado para los siguientes materiales: hormigón, mampostería, piedra, acero, madera, plástico y paneles de aislamiento. No tiene buena adherencia sobre polietileno, silicona y teflón.
  • SILICONA ANTIFUEGO SIL EI240 BLANCO

    SILICONA ANTIFUEGO SIL EI240 BLANCO

    Referencia: 08923141-1
    • Para el sellado de juntas lineales.

    Características
    • Silicona elástica monocomponente, para una perfecto sellado contra la propagación de llamas, humo, gas tóxico y calor a través de paredes y techos entre compartimentos.
    • Ensayo clasificación EN 13501-2.
    • Sellado de juntas en paredes y techos, así como vidrio, ventana y metal.
    • Excelente elasticidad.
    • Buena adhesión en la mayoría de materiales de construcción, incluso en metales, compatible con cobre.
    • Se puede pintar.
    • Resistente al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia a los rayos UV, inodoro.
    • No indicado para:
    - Materiales plásticos como PE, PP, PTFE.
    - Para el sellado en contacto constante con el agua.
    - Pegado de espejo, para mármol o piedra natural.
  • LADRILLO ESPUMA WÜRTH PROTECCIÓN FUEGO, W-200 COLOR INTUMESCENTE

    LADRILLO ESPUMA WÜRTH PROTECCIÓN FUEGO, W-200 COLOR INTUMESCENTE

    Referencia: 0893305810
    • Ladrillo espuma W-200.
    • Bloque de espuma de poliuretano, intumescente, libre de halógenos y aditivada.
    • Tamaño del ladrillo:144 x 60x 200mm.
    • Material elástico y flexible incluso bajo presión.
    • Resistencia al fuego hasta 120 minutos. EI 120.
    • Aprobación técnica Europea ETA 10/ 0431 para el sellado sistema combinado, temporales y permanentes de cables eléctricos, tuberías inflamables y no inflamables, en paredes y techos sólidos y paredes ligeras.
    • Podemos combinar la aplicación del producto con la Espuma Antifuego Combi Art. Nº 0893 303 200.
    • Especialmente indicado para medias y grandes aperturas de instalación donde la superficie total de instalación no supere el 60% del tamaño de la apertura de servicio.
  • ABRAZADERA INOX. EC 3 METROS

    ABRAZADERA INOX. EC 3 METROS

    Referencia: 0893304711
    Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
    Para el sellado de tuberías combustibles e incombustibles
    • El kit consta de una tira intumescente de grafito, abrazadera de acero inoxidable y 18 ganchos para su ensamblaje.
    • Aprobación Técnica Europea; sellado de tuberías
    ETA -13/0791.
    • La tira intumescente contiene grafito que en caso de incendio se expande cerrando las aberturas evitando la propagación del fuego y humo.
    • Para los siguientes soportes:
    - Pared sólida ≥ 100 mm.
    - Pared ligera ≥ 94 mm.
    - Techos sólidos ≥ 150 mm.
    • Instalaciones con aprobación:
    - Tuberías de plástico (PVC, PE, PP) hasta un diámetro exterior máximo de 160 mm, con aislamiento o sin aislamiento.
    - Tubería multicapa hasta un diámetro máximo de 110 mm, con aislamiento o sin aislamiento.
    - Tubos de plástico reforzado con fibra mineral hasta un diámetro exterior máximo de 160mm con aislamiento.
    - Tubos de cobre, acero y acero inoxidable hasta un diámetro exterior máximo de 108 mm, con aislamiento.
    - Múltiple penetraciones a través de techos de un máximo de
    3 tuberías de plástico con distancia cero entre ellas.
    - Instalaciones de tubería de plástico situada en la esquina de la pared.
    - Penetraciones de tubería de plástico con inclinaciones
    (2 x 45º) en la parte inferior de la pared.
    • Para obtener más información consultar Aprobación Técnica Europea en nuestra web: www.wurth.es
  • LADRILLO ESPUMA WURTH PROTECCION FUEGO, W-200 COLOR INTUMESCENTE

    LADRILLO ESPUMA WURTH PROTECCION FUEGO, W-200 COLOR INTUMESCENTE

    Referencia: 0893305810-1
    Ladrillo espuma W-200
    • Bloque de espuma de poliuretano, intumescente, libre de halógenos y aditivada.
    • Tamaño del ladrillo:144 x 60x 200mm.
    • Material elástico y flexible incluso bajo presión.
    • Resistencia al fuego hasta 120 minutos. EI 120.
    • Aprobación técnica Europea ETA 10/ 0431 para el sellado sistema combinado, temporales y permanentes de cables eléctricos, tuberías inflamables y no inflamables, en paredes y techos sólidos y paredes ligeras.
    • Podemos combinar la aplicación del producto con la Espuma Antifuego Combi Art. Nº 0893 303 200.
    • Especialmente indicado para medias y grandes aperturas de instalación donde la superficie total de instalación no supere el 60% del tamaño de la apertura de servicio.

20 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]