902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Alta temperatura

Alta temperatura

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • GUANTES DE SOLD. TIG WELDERKING
  • GUANTE DE SOLDADURA MIG-MAG

    GUANTE DE SOLDADURA MIG-MAG

    Referencia: 0984320001
    • Indicado para soldadura y corte con soplete
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003
    • Serraje vacuno crupón rojo de 1,3 mm. de grosor.
    • Forro especial ignífugo de 8mm de grosor.
    • Cosido con hilo de Kevlar resistente al calor y al desgaste.
    • Elástico en la muñeca para mejor ajuste del guante a la mano.
    • Longitud: 35 cm.
  • PINZA DE AGARRE SILICONTECH

    PINZA DE AGARRE SILICONTECH

    Referencia: 6124133001
    • Pinza de agarre flexible de silicona 100% de excelente calidad.
    • Resiste temperaturas severas hasta 300º C.
    • Aísla del contacto de líquidos hirviendo y objetos calientes.
    • Agarre antideslizante y fácil sujeción que evita que los utensilios de cocina y ollas resbalen.
    • Facilísimo y práctico enfundado con una sola mano que permite tener la otra mano ocupada.
    • Forma ergonómica de la empuñadura para su perfecta sujeción con agujero para colgarlo.
    • La silicona hace que sea un producto higiénico de fácil limpieza y desinfección.
    • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas
  • GUANTES DE SOLDADURA  TIG WELDERKING T9

    GUANTES DE SOLDADURA TIG WELDERKING T9

    Referencia: 09843259
    • Piel de becerro súper suave de 0,6 a 0,8 mm de grosor.
    • Cartera larga y rígida con tejido retar-dante del fuego.
    • Diseño ergonómico del pulgar.
    • Refuerzo en la zona de mayor desgaste.
    • Cosido con hilo de Kevlar.
    • Elástico en el puño para mejor ajuste.
  • GUANTES DE SOLDADURA TIG WELDERKING T10

    GUANTES DE SOLDADURA TIG WELDERKING T10

    Referencia: 098432510
    • Piel de becerro súper suave de 0,6 a 0,8 mm de grosor.
    • Cartera larga y rígida con tejido retar-dante del fuego.
    • Diseño ergonómico del pulgar.
    • Refuerzo en la zona de mayor desgaste.
    • Cosido con hilo de Kevlar.
    • Elástico en el puño para mejor ajuste.
  • GUANTE LARGO DE KEVLAR 350ºC

    GUANTE LARGO DE KEVLAR 350ºC

    Referencia: 0899495211-1
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN 420:2004 + A1:2010
    • Guante de Kevlar® y algodón para manipulado de piezas calientes superiores a 300ºC.
    • Manipulado de piezas sometidas
    a tratamientos térmicos o soldadura.
    • Ideal para la industria del vidrio y la cerámica.
    • Reparación y mantenimiento en bocas de hornos, industria metalúrgica y fundiciones.
    • Longitud total: 35 y 36 cm respectivamente.
  • GUANTE LARGO KEVLAR 350ºC TALLA: 10 1/2

    GUANTE LARGO KEVLAR 350ºC TALLA: 10 1/2

    Referencia: 0899495212
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
    SEGÚN EN 420:2004 + A1:2010
    • Guante de Kevlar® y algodón para manipulado de piezas calientes superiores a 300ºC.
    • Manipulado de piezas sometidas a tratamientos térmicos o soldadura.
    • Ideal para la industria del vidrio y la cerámica.
    • Reparación y mantenimiento en bocas de hornos, industria metalúrgica y fundiciones.
    • Longitud total: 35 y 36 cm respectivamente.
  • GUANTE LARGO KEVLAR 350ºC TALLA: 9 1/2

    GUANTE LARGO KEVLAR 350ºC TALLA: 9 1/2

    Referencia: 0899495211
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN 420:2004 + A1:2010
    • Guante de Kevlar® y algodón para manipulado de piezas calientes superiores a 300ºC.
    • Manipulado de piezas sometidas a tratamientos térmicos o soldadura.
    • Ideal para la industria del vidrio y la cerámica.
    • Reparación y mantenimiento en bocas de hornos, industria metalúrgica y fundiciones.
    • Longitud total: 35 y 36 cm respectivamente.
  • GUANTE WARM TECH 350º

    GUANTE WARM TECH 350º

    Referencia: 0899400940
    • Guante de piel vacuna de color marrón de extrema calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Forro ignifugo Nomex de 8 mm. para un excelente aguante en altas y bajas temperaturas.
    • Diseñado siguiendo las instrucciones de RD 1407/1992.
    • Calor de contacto hasta 350º.
    • Fabricado con materiales bajos en sustancias alérgicas.
    • Palma del guante reforzada con doble capa de piel y protegida con costuras de hilo Kevlar, para mayor resistencia
    en temperaturas extremas.
    • Guante con mayor longitud del antebrazo para una mejor protección en posibles apoyos de materiales.
    • Soldadura de baja dexteridad
  • GUANTES PROTECCIÓN NITRILO AMARILLO T:8

    GUANTES PROTECCIÓN NITRILO AMARILLO T:8

    Referencia: 0899410008
    • Certificados Riesgos Intermedios EPI Cat. II
    • SEGÚN EN 420:2003
    • Guante de protección Nitrilo amarillo buena resistente a la abrasión y al disolvente.
    • Transpirable en la parte superior de la mano.
    • Excelente sensibilidad y confort. Forro de algodón.
    • Buena resistencia química, al corte y al desgarre.
    • Lavable con agua caliente.
    • Termorresistente desde -25°C hasta +140°C.
    • Resistente a las grasas, aceites, combustibles y disolventes.

    Aplicaciones
    • Trabajos de reparación, conservación, embalaje, lacado, montajes, industria de la construcción, ideal para trabajos donde los materiales están en contacto con: aceites, agua, disolventes, etc.
  • GUANTE WARM TECH MALLA 500º

    GUANTE WARM TECH MALLA 500º

    Referencia: 6124001000
    • Guante de piel vacuna de color calabaza de extrema calidad para el uso profesional.
    • Forro ignifugo Nomex de 8 mm. para un excelente aguante en altas y bajas temperaturas.
    • Diseñado siguiendo las instrucciones de RD 1407/1992 y normas armonizadas UNE-EN 388: 2004, UNE-EN 407: 2005, UNE-EN 420: 2004.
    • Calor de contacto hasta 500º.
    • Fabricado con materiales bajos en sustancias alérgicas.
    • Palma del guante reforzada con doble capa de piel y protegida con costuras de hilo Kevlar, para mayor resistencia en temperaturas extremas. Más refuerzo de malla de acero.
    • Guante con mayor longitud del antebrazo para una mejor protección en posibles apoyos de materiales.
    • Soldadura de baja dexteridad.

    APLICACIONES:
    • Agarrar, mantener, colocar y transportar todo tipo de objetos y proteger las manos de cualquier
    material caliente o frío.
  • GUANTES PU MICROPOROSOS

    GUANTES PU MICROPOROSOS

    Referencia: 0899401156-1
    Certificado Riesgos Intermedios
    EPI Cat. II
    SEGÚN EN 420: 2003 y EN 388: 2003
  • GUANTES SOLDADURA

    GUANTES SOLDADURA

    Referencia: 0984311
    GUANTES SOLDADURA

13 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]