902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Protección manos

219 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • GUANTE POLAR INVIERNO

    GUANTE POLAR INVIERNO

    Referencia: 0899401090
    • Excelente aislante del frío, proporciona gran confort y resistencia a la humedad.
    • Tejido en fi bra muy fi na de poliéster sin tejer.
    • Forro polar negro.
    • Refuerzo piel serraje ciervo negro en la palma.
    • Caja grande: 120 uds.
  • GUANTES NATURLATEX T:8 M

    GUANTES NATURLATEX T:8 M

    Referencia: 089941502
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 420, EN 388 y EN 374
    • Realizado en Látex 100% natural de color amarillo.
    • Palma provista de resaltes para facilitar el agarre.
    • Excelente elasticidad, de gran comodidad y agradable
    tacto con la piel.
    • Especialmente indicado para trabajos con numerosos ácidos y cetonas.
    • Apto para el contacto con alimentos.
    Nota
    Para información detallada del nivel de protección químico,
    consultar ensayos certificados.
  • GUANTES DE LÁTEX RUGOSOS

    GUANTES DE LÁTEX RUGOSOS

    Referencia: 0899400629-1
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II Según EN 420:2003
    • Con soporte de algodón sin costuras
    • Confeccionados en látex natural de excelente resistencia y máximo agarre.
    • Espesor de látex de 1.8 mm.
    • Impermeable.
    • Longitud total de 30 cm para asegurar una buena impermeabilidad.
    • Versión con recubrimiento completo.
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
    • Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.

    APLICACIONES:
    • Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida y centros de procesamiento de verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento de marisco), forestal, pesca alta mar, etc.
  • GUANTES LÁTEX RUGOSO  XXL T:10

    GUANTES LÁTEX RUGOSO XXL T:10

    Referencia: 0899400632
    Certificado Riesgos Intermedios
    EPI Cat. II
    SEGÚN EN 420:2003 y EN 388:2003
    Con soporte de algodón sin costuras
    • Confeccionados en látex natural de excelente resistencia
    y máximo agarre.
    • Espesor de látex de 1.8mm.
    • Impermeable.
    • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
    • Versión con recubrimiento completo.
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
    • Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
    Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida y centros de procesamiento de verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento de marisco), forestal, pesca alta mar, etc.
  • GUANTES LÁTEX RUGOSO VERDE  XL T:9

    GUANTES LÁTEX RUGOSO VERDE XL T:9

    Referencia: 0899400631
    Certificado Riesgos Intermedios
    EPI Cat. II
    SEGÚN EN 420:2003 y EN 388:2003
    Con soporte de algodón sin costuras
    • Confeccionados en látex natural de excelente resistencia
    y máximo agarre.
    • Espesor de látex de 1.8mm.
    • Impermeable.
    • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
    • Versión con recubrimiento completo.
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
    • Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
    Aplicación
    Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente
    en la recogida y centros de procesamiento de
    verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento
    de marisco), forestal, pesca alta mar, etc.
  • GUANTES LATEX RUGOSO VERDE TALLA L (T:8)

    GUANTES LATEX RUGOSO VERDE TALLA L (T:8)

    Referencia: 0899400630
    Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003 y EN 388:2003
    Con soporte de algodón sin costuras
    • Confeccionados en látex natural de excelente resistencia
    y máximo agarre.
    • Espesor de látex de 1.8mm.
    • Impermeable.
    • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
    • Versión con recubrimiento completo.
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
    • Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
  • GUANTE DE LÁTEX RUGOSO VERDE TALLA M

    GUANTE DE LÁTEX RUGOSO VERDE TALLA M

    Referencia: 0899400629
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II Según EN SEGÚN EN 420:2003 y EN 388:2003
    • Con soporte de algodón sin costuras
    • Confeccionados en látex natural de excelente resistencia y máximo agarre.
    • Espesor de látex de 1.8 mm.
    • Impermeable.
    • Longitud total de 30 cm para asegurar una buena impermeabilidad.
    • Versión con recubrimiento completo.
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
    • Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.

    APLICACIONES:
    • Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida y centros de procesamiento de verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento de marisco), forestal, pesca alta mar, etc.
  • GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO
  • GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T10

    GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T10

    Referencia: 0899430210
    • Los guantes de protección química son de categoría III y los riesgos de los que protegen pueden ocasionar daños irreversibles.
    • Guante de neopreno negro, interior flocado. Longitud: 30 cm. Grosor: 0,75 mm.
    • Textura de algondón en el interior.
    • Relieve antideslizante en la palma
    • Cómodo y de tacto agradable
  • GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T9

    GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T9

    Referencia: 0899430209
    • Los guantes de protección química son de categoría III y los riesgos de los que protegen pueden ocasionar daños irreversibles.
    • Guante de neopreno negro, interior flocado. Longitud: 30 cm. Grosor: 0,75 mm.
    • Textura de algondón en el interior.
    • Relieve antideslizante en la palma
    • Cómodo y de tacto agradable
  • GUANTES NATURLATEX T:9 L

    GUANTES NATURLATEX T:9 L

    Referencia: 089941503
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
    SEGÚN EN 420, EN 388 y EN 374
    • Realizado en Látex 100% natural de color amarillo.
    • Palma provista de resaltes para facilitar el agarre.
    • Excelente elasticidad, de gran comodidad y agradable
    tacto con la piel.
    • Especialmente indicado para trabajos con numerosos
    ácidos y cetonas.
    • Apto para el contacto con alimentos.
    Nota
    Para información detallada del nivel de protección químico,
    consultar ensayos certificados.
  • GUANTES NATURLATEX T:10 XL

    GUANTES NATURLATEX T:10 XL

    Referencia: 089941504
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 420, EN 388 y EN 374
    • Realizado en Látex 100% natural de color amarillo.
    • Palma provista de resaltes para facilitar el agarre.
    • Excelente elasticidad, de gran comodidad y agradable
    tacto con la piel.
    • Especialmente indicado para trabajos con numerosos
    ácidos y cetonas.
    • Apto para el contacto con alimentos.
    Nota
    Para información detallada del nivel de protección químico,
    consultar ensayos certificados.
  • GUANTES NATURLÁTEX

    GUANTES NATURLÁTEX

    Referencia: 089941502-1
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 420, EN 388 y EN 374
    • Realizado en Látex 100% natural de color amarillo.
    • Palma provista de resaltes para facilitar el agarre.
    • Excelente elasticidad, de gran comodidad y agradable
    tacto con la piel.
    • Especialmente indicado para trabajos con numerosos
    ácidos y cetonas.
    • Apto para el contacto con alimentos.
    Nota
    Para información detallada del nivel de protección químico,
    consultar ensayos certificados.
  • GUANTE POLAR DE INVIERNO

    GUANTE POLAR DE INVIERNO

    Referencia: 0899401090-1
    -
  • GUANTE WARM TECH 350º

    GUANTE WARM TECH 350º

    Referencia: 0899400940
    • Guante de piel vacuna de color marrón de extrema calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Forro ignifugo Nomex de 8 mm. para un excelente aguante en altas y bajas temperaturas.
    • Diseñado siguiendo las instrucciones de RD 1407/1992.
    • Calor de contacto hasta 350º.
    • Fabricado con materiales bajos en sustancias alérgicas.
    • Palma del guante reforzada con doble capa de piel y protegida con costuras de hilo Kevlar, para mayor resistencia
    en temperaturas extremas.
    • Guante con mayor longitud del antebrazo para una mejor protección en posibles apoyos de materiales.
    • Soldadura de baja dexteridad
  • GUANTE DE SOLDADURA MIG-MAG

    GUANTE DE SOLDADURA MIG-MAG

    Referencia: 0984320001
    • Indicado para soldadura y corte con soplete
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003
    • Serraje vacuno crupón rojo de 1,3 mm. de grosor.
    • Forro especial ignífugo de 8mm de grosor.
    • Cosido con hilo de Kevlar resistente al calor y al desgaste.
    • Elástico en la muñeca para mejor ajuste del guante a la mano.
    • Longitud: 35 cm.
  • DEDILES DE LATEX SIN POLVO 200 UNIDADES

    DEDILES DE LATEX SIN POLVO 200 UNIDADES

    Referencia: 0899470221
    • Adecuados para la manipulación de piezas delicadas, con grasa, aceite…
    múltiples usos.
    • Son protectores de dedos o pulgares.
    • Individuales para dedos y pulgares.
    • Para proteger heridas, apósitos, esparadrapo y vendas.
    • Permite una movilidad adecuada y buena presencia.
    • Color blanco.
    • Modelo: Látex sin polvo
  • CUBREZAPATOS DESECHABLES (100 UNIDADES)

    CUBREZAPATOS DESECHABLES (100 UNIDADES)

    Referencia: 08990282
    • Cubrezapato de dimensiones 38 x 17 cm, con elástico para la sujeción
    y adaptación al pie.
    • La suela dispone de una imprimación en CPE de color azul que proporciona el
    carácter antideslizante.
    • Fabricados con Polipropileno expandido de 40g/m2 de color blanco con CPE en
    la suela.
    • El material de la suela es impermeable a líquidos y no absorbente.
    • No contiene látex.
    • Presentación: 50 unidades en caja dispensadora.
  • GUANTES NITRILO VERDES

    GUANTES NITRILO VERDES

    Referencia: 089943508-1
    -
  • GUANTES NITRILO VERDES T:10 XL

    GUANTES NITRILO VERDES T:10 XL

    Referencia: 089943510
    • Realizado en Nitrilo 100% de color verde.
    • Palma provista de resaltes para facilitar el agarre.
    • De gran comodidad y agradable tacto con la piel.
    • Especialmente indicado para trabajosM con derivados de hidrocarburos, aceites y grasas.
    • Apto para el contacto con alimentos.
    • Para información detallada del nivel de protección químico, consultar con el Dpto. Técnico
  • GUANTES NITRILO VERDES T:9 L

    GUANTES NITRILO VERDES T:9 L

    Referencia: 089943509
    • Realizado en Nitrilo 100% de color verde.
    • Palma provista de resaltes para facilitar el agarre.
    • De gran comodidad y agradable tacto con la piel.
    • Especialmente indicado para trabajosM con derivados de hidrocarburos, aceites y grasas.
    • Apto para el contacto con alimentos.
    • Para información detallada del nivel de protección químico, consultar con el Dpto. Técnico
  • GUANTES NITRILO VERDES T:8 M

    GUANTES NITRILO VERDES T:8 M

    Referencia: 089943508
    • Realizado en Nitrilo 100% de color verde.
    • Palma provista de resaltes para facilitar el agarre.
    • De gran comodidad y agradable tacto con la piel.
    • Especialmente indicado para trabajosM con derivados de hidrocarburos, aceites y grasas.
    • Apto para el contacto con alimentos.
    • Para información detallada del nivel de protección químico, consultar con el Dpto. Técnico
  • GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T8

    GUANTE NEOPRENO INTERIOR FLOCADO T8

    Referencia: 0899430208
    • Los guantes de protección química son de categoría III y los riesgos de los que protegen pueden ocasionar daños irreversibles.
    • Guante de neopreno negro, interior flocado. Longitud: 30 cm. Grosor: 0,75 mm.
    • Textura de algondón en el interior.
    • Relieve antideslizante en la palma
    • Cómodo y de tacto agradable
  • GUANTES DE PVC

    GUANTES DE PVC

    Referencia: 089943708-1
    • Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 420:2004, EN 388:2004, EN 354- 1:2004 y EN 374-2:2004
    • Confeccionados en PVC extra triple baño sobre un soporte interior de algodón.
    • Impermeable.
    • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
    • Mayor recubrimiento sobre la zona de la mano.
    • Lavables (hasta 40ºC con detergente neutro).
    • Buena resistencia al desgarro.
    • Presenta una alta resistencia a los siguientes elementos químicos: hidróxido sódico, hipocloruro sódico, ácido hidroclorhídrico, y etanol, así como al aceite.

    Aplicación
    • Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida y centros de procesamiento de verduras), pesca (especialmente en centros de procesamiento de marisco), forestal, etc.
  • GUANTE DE PVC AZUL TALLA 9

    GUANTE DE PVC AZUL TALLA 9

    Referencia: 089943709
    Certificado Riesgos Intermedios
    EPI Cat. II
    SEGÚN EN 420:2003 y EN 388:2003
    Con soporte de algodón sin costuras
    • Confeccionados en látex natural de excelente resistencia
    y máximo agarre.
    • Espesor de látex de 1.8mm.
    • Impermeable.
    • Longitud total de 30cm para asegurar una buena impermeabilidad.
    • Versión con recubrimiento completo.
    • Excelente tacto.
    • Muy confortables incluso con temperaturas elevadas.
    • Embalaje individual (1 par) en bolsa de plástico cerrada.
    • Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.

    APLICACIONES:
    • Industria de la piedra, construcción, metal, agricultura (especialmente en la recogida), pesca, forestal, etc.
  • GUANTES DE PIEL LIGEROS

    GUANTES DE PIEL LIGEROS

    Referencia: 0899490008-1
    • Realizado en piel de cabra de color gris.
    • Parte superior realizada en algodón poliéster.
    • Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior.
    • Contenido en Cromo inferior a 2mg/kg.
    • Certificado de Riesgos Intermedios EPI Cat. II EN420:2003.
  • GUANTES DE PIEL LIGEROS TALLA XXL

    GUANTES DE PIEL LIGEROS TALLA XXL

    Referencia: 0899490010
    • Realizado en piel de cabra de color gris.
    • Grosor de la piel: 0,5 a 0,9 mm.
    • Parte superior realizada en algodón poliéster.
    • Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior.
    • Contenido en Cromo inferior a 2mg/kg.
    • Certificado de Riesgos Intermedios EPI Cat. II EN420:2003.
  • GUANTES DE PIEL LIGEROS TALLA XL

    GUANTES DE PIEL LIGEROS TALLA XL

    Referencia: 0899490009
    • Realizado en piel de cabra de color gris.
    • Grosor de la piel: 0,5 a 0,9 mm.
    • Parte superior realizada en algodón poliéster.
    • Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior.
    • Contenido en Cromo inferior a 2mg/kg.
    • Certificado de Riesgos Intermedios EPI Cat. II EN420:2003
  • GUANTES DE PIEL LIGEROS TALLA L

    GUANTES DE PIEL LIGEROS TALLA L

    Referencia: 0899490008
    • Realizado en piel de cabra de color gris.
    • Grosor de la piel: 0,5 a 0,9mm.
    • Parte superior realizada en algodón poliéster.
    • Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior.
    • Contenido en Cromo inferior a 2mg/kg.
    • Certificado de Riesgos Intermedios EPI Cat. II EN420:2003
  • GUANTES DE PIEL REFORZADOS

    GUANTES DE PIEL REFORZADOS

    Referencia: 0899490209-1
    • Realizado en piel de vaca de color gris.
    • Forro realizado en algodón 100%.
    • Grosor de la piel: 0.8 a 1 mm.
    • Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior.
    • Certificado de Riesgos Intermedios EPI Cat. II EN420:2003

219 artículo(s)