902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Protección contra caídas

33 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • MOSQUETON ALUMINIO CIERRE AUTOMATICO

    MOSQUETON ALUMINIO CIERRE AUTOMATICO

    Referencia: 0899600361
    • Mosquetón aleación ligera cierre automático
  • LÍNEA DE VIDA MÓVIL 20M EN795-B

    LÍNEA DE VIDA MÓVIL 20M EN795-B

    Referencia: 0899032960
    • Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 795 -B
    • La línea de vida horizontal temporal para trabajo en altura.
    • Dispositivo de anclaje móvil transportable que permite un desplazamiento de trabajo horizontal.
    • Permite una sujeción con un equipo anticaidas formado por un arnés más un dispositivo absorbedor de energía con un elemento de conexión compatible.
    • Debe instalarse siempre entre dos puntos de anclaje que soporten, al menos,15 kN de resistencia estática y estar situados a la misma altura.

    Dispositivo de anclaje horizontal móvil
    • Cinta de poliéster, de 35 mm.
    • Dispone de 2 mosquetones con ganchos giratorios, para evitar que la cinta se retuerza.
    • Dispone de bolsa de recogida para su protección y transporte.
    • Peso 2,2 kg.
    • Especialmente indicado para ser utilizado por dos personas al mismo tiempo.
    • Distancia máxima de trabajo 20m.
    • Se debe utilizar siempre con anticaídas homologados según normativa europea EN360 o EN355.
    • Se debe utilizar siempre con mosquetones homologados, que cumplan la normativa europea EN362.
    • Proteger el dispositivo de productos químicos, y temperaturas extremas.
    • Precisa inspección anual por la seguridad del dispositivo según EN 365.
    • Ofrece una mayor autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje.
    • El dispositivo es ideal para trabajos ocasionales con la ventaja de que puede desmontarse fácilmente una vez finalizados.

    APLICACIONES:
    • Esta línea de vida temporal está concebida para multitud de operaciones: tejados, terrazas, puentes grúa...
    • Desplazamientos horizontales, por ejemplo tejados, puentes grúas, forjados sin protección, etc...
  • MOSQUETÓN METÁLICO ROSCADO

    MOSQUETÓN METÁLICO ROSCADO

    Referencia: 0899032920
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN361, EN353-2 y EN362
  • PROFISET-2 KIT ANTICAÍDA

    PROFISET-2 KIT ANTICAÍDA

    Referencia: 0899032010
    Para cubrir los riesgos en general de trabajos verticales en
    altura en sectores como: Reformas en tejados, conexiones
    eléctricas, montajes de cerrajería de hierro, construcción de
    cubiertas de madera y mantenimiento de instalaciones.

    Características
    ARNÉS PROFI 3
    • Ojal de captura posterior de acuerdo con la Norma EN361.
    • 2 puntos de anclaje esternal de acuerdo con la Norma EN 361.
    • 2 puntos de anclaje dorsal de acuerdo con la Norma EN358.
    • Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón y del cinturón de sujeción.
    • Talla estándar ajustable.
    • Compuesto de dos colores, rojo en la parte superior y gris
    en la inferior.
    • Forma ergonómica.
    • Etiqueta informativa protegida con velcro.

    Anticaídas 15m Deslizante Vertical

    • Con absorbedor de Energía en Caída para minimizar el
    impacto de la caída.
    • Dispositivo deslizante para trabajos en diferentes alturas EN352.2.
    • Bloqueo automático frente a caídas por medio de garras
    de freno que redean la cuerda.
  • SPEZIALIST BASIC ARNÉS ANTICAÍDA

    SPEZIALIST BASIC ARNÉS ANTICAÍDA

    Referencia: 0899032069
    Arnes para cubrir los riesgos de trabajos en altura permaneciendo suspendido en el aire
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
    SEGÚN EN358, EN361 y EN813
    Características
    • Anillo de anclaje de acero posterior en el cruce de las correas de la espalda de acuerdo con el Norma EN361.
    • 2 puntos de anclaje exteriores de acuerdo con la Norma EN361.
    • 2 anillos de aclaje de acero con barra, a los lados de la cintura de acuerdo con la Norma EN358.
    • Anillo de acero con barra, fijado al cinturón de la parte inferior del pecho, según Norma EN813.
    • Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón, de los tirantes y de la sujeción de las piernas.
  • KOMPAKT ANTICAÍDAS RETRÁCTIL AUTOMÁTICO 2,5M

    KOMPAKT ANTICAÍDAS RETRÁCTIL AUTOMÁTICO 2,5M

    Referencia: 0899032908
    Anticaídas tipo retráctil indicado para trabajos en andamios
    • Medida: 110 x 110 x 80mm.
    • Peso: 1kg.
    • 2 mosquetones en acero con cierre de rosca.
    • Con absorbedor de energía realizado en poliamida.
    • Fuerza máxima de impacto no superior a 6 KN.
    • Bloqueo de la caída cuando la velocidad alcanzada sea 1,5m/s.
    • El usuario tendrá que estar siempre debajo del punto de anclaje.
    • El punto de anclaje debe tener una resistencia mínima de 15 KN.
    • Pensado solamente para usos verticales, no se debe usar en situaciones horizontales.
  • ANTICAÍDA RETRÁCTIL CINTA 6M

    ANTICAÍDA RETRÁCTIL CINTA 6M

    Referencia: 0899032936
    Dispositivo anticaídas con recogida automática
    de cinta
    • Carcasa realizada en PP de alta resistencia.
    • Cinta retráctil realizada en Poliéster armado de aramida,
    de longitud 6 m y 16 mm de anchura.
    • Dimensiones: 180 x 150 x 70mm.
    • Peso: 1,5 kg.
    • El usuario tendrá que estar siempre por debajo del punto
    de anclaje.
    • El punto de anclaje debe tener una resistencia mínima de
    11kN (1ton).
    • El aparato se bloquea automáticamente al producirse una
    velocidad de caída de 1,5 m/s.
    • En caso de caída el dispositivo dispone de un absorbedor
    de energía que amortigua 6 kN.
    • Proteger el dispositivo de productos químicos y
    temperaturas extremas.
    • Se recomienda hacer controles anuales para la seguridad
    del dispositivo.
  • ELEMENTO DE UNIÓN CON PINZA SIMPLE 1,26KG

    ELEMENTO DE UNIÓN CON PINZA SIMPLE 1,26KG

    Referencia: 0899032070
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN354:2010 y EN355:2002

    • Su cinta fabricada con fibras elásticas permite gran facilidad de movimientos al trabajar.
    • Pinza con amplia entrada para una fácil fijación en variadas situaciones (apertura máx. 59mm).
    • Con absolvedor de energía en caída, despliegue máximo de 1,5m. minimiza el impacto de la caída.

    Aplicaciones
    • Para trabajos en alturas de más de 2 metroscon riesgo de caídas.
    • La pinza simple es ideal para la fijación sobre andamios.
    • La doble pinza está especialmente indicada para la ascensión con seguridad por escaleras, torretas eléctricas, molinos eólicos, etc.
  • ELEMENTO DE UNIÓN CON PINZA DOBLE 2,10KG

    ELEMENTO DE UNIÓN CON PINZA DOBLE 2,10KG

    Referencia: 0899032071
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN354:2010 y EN355:2002
    • Su cinta fabricada con fibras elásticas permite gran facilidad de movimientos al trabajar.
    • Pinza con amplia entrada para una fácil fijación en variadas situaciones (apertura máx. 59mm).
    • Con absolvedor de energía en caída, despliegue máximo de 1,5m. minimiza el impacto de la caída.
    Aplicaciones
    Para trabajos en alturas de más de 2 metroscon riesgo de caídas. La pinza simplees ideal para la fijación sobre andamios. Ladoble pinza está especialmente indicada para la ascensión con seguridad por escaleras, torretas eléctricas, molinos eólicos, etc.
  • DESLIZANTE VERTICAL LIGHT 10M

    DESLIZANTE VERTICAL LIGHT 10M

    Referencia: 0899032056
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN361, EN353-2 y EN362
  • SET ANTICAÍDAS LIGHT EN MOCHILA LIGHT SET ANTICAÍDAS

    SET ANTICAÍDAS LIGHT EN MOCHILA LIGHT SET ANTICAÍDAS

    Referencia: 0899032049
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN361, EN353-2 y EN362
    • Ligero, cómodo y básico conjunto.
    • Deslizante con bloqueo automático por
    medio de garras que bloquean la cuerda.
    • Reacción extremadamente corta sin
    residuos desagradables de desgarre.
    Efecto que alivia considerablemente la
    sensación de caída.
    • Cuerda Kernmantel.
    • Mosquetón de acero con cierre roscado con apertura máxima de 18mm.
  • MOCHILA UNIBAG WÜRTH

    MOCHILA UNIBAG WÜRTH

    Referencia: 0899032943
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN361, EN353-2 y EN362

    • Ligero, cómodo y básico conjunto.
    • Deslizante con bloqueo automático por medio de garras que bloquean la cuerda.
    • Reacción extremadamente corta sin residuos desagradables de desgarre.
    • Efecto que alivia considerablemente la sensación de caída.
    • Cuerda Kernmantel.
    • Mosquetón de acero con cierre roscado con apertura máxima de 18mm.
  • IMPERMEABILIZANTE TEXTIL – CALZADO 250ML

    IMPERMEABILIZANTE TEXTIL – CALZADO 250ML

    Referencia: M437251999
    Impermeabilizante textil
    Proporciona una protección
    duradera contra la suciedad y la humedad
    • Adecuado para el cuero y material textil.
  • DESODORIZANTE – CALZADO 125ML

    DESODORIZANTE – CALZADO 125ML

    Referencia: M437250999
    Desodorizante
    Proporciona una protección
    duradera contra la suciedad y la humedad
    • Adecuado para el cuero y material textil.
  • PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL

    PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL

    Referencia: 0899032916-1
    • Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 795-B
    • Los puntos de anclaje son elementos del sistema de parada de caídas. Se fijan a una estructura de forma temporal o permanente.
    • Los puntos de anclaje textiles permiten crear rápidamente puntos de anclaje en aquellos lugares que carecen de estos, abrazando un elemento estructural como una viga o tubo horizontal lo suficientemente resistente.
    • Pueden usarse como elemento de amarre individual (EN354) y conexión entre un arnés y un punto de anclaje o bien como punto de anclaje EN 795 B
  • BASE PARA BARANDILLA DE SEGURIDAD
  • BOLSA EQUIPO ANTICAÍDAS

    BOLSA EQUIPO ANTICAÍDAS

    Referencia: 0899600371
    • Realizada en nylon con bolsillo exterior con cremallera.
    • Cierre rápido por medio de presilla.
    • Dos asas para el transporte.
  • ANTICAIDAS DESLIZANTE VERTICAL

    ANTICAIDAS DESLIZANTE VERTICAL

    Referencia: 0899600321
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III Según EN 353-2
    • Dispositivo anticaídas corredizo realizado en acero inoxidable.
    • Cuerda estática tipo trenzada en poliamida Ø 11mm.
    • Plástico termoretráctil para proteger el nudo del extremo de la cuerda.
    • El punto de anclaje debe tener una resistencia mínima de 15 KN.
    • Carga máxima de trabajo 130kg.
    • Longuitud: 20m.
    • Fuerza máxima de impacto no superior a 6 KN.
    • Cumple normativa europea EN 353/2.
  • ARNES ELASTICO WURTH

    ARNES ELASTICO WURTH

    Referencia: 0899032008
    • Excelente arnés para trabajos en alturas donde hay riesgo de caída.
    • Puntos de anclaje esternal y dorsal.
    • Forma ergonómica para un mejor ajuste al cuerpo.
    • Compuesto de dos colores, Rojo en la parte superior y Gris en la inferior.
    • Cinta roja elástica para mejor confort y libertad de movimiento.
    • Hebillas automáticas.
    • Cosido con hilo de poliamida de alta resistencia.
    • Punto de anclaje dorsal.
    • Correa para materiales/ Anillas portaherramientas
    • Peso 1400 g.
    • Cumple Normativa Europea EN 361 y EN 358.
  • ARNES SEGURIDAD SPEZIALIST EN358

    ARNES SEGURIDAD SPEZIALIST EN358

    Referencia: 0899032007
    • Especial para trabajos en suspensión, sentados y semi-sentados. Ideal para cuidado de árboles, mantenimiento de canales bajantes de desagües, salvamento en altura…
    • También para el ascenso en torres de energía eólica, trabajos sobre torres y
    cuerdas.
    • Comodidad y confort para trabajos de larga duración. Acolchado en zona lumbar (cinturón dorsal) y piernas
    (perneras) de nylon resistente a abrasión.
    • Puntos de anclaje Dorsal, Esternal, Lateral (de posición en cintura) y ventral. Anillas laterales porta-herramientas.
    • Anilla para seguridad de ascenso según EN361 en relación con EN353-1. Punto ventral destinado para ascensión o descenso.
    • Anilla de arnés de asiento EN813.
    • Cinta tejida de poliamida de 45 mm . de anchura
    • Ajuste individual de tamaño universal.
    • Peso: 1,8 Kg.
  • ARNES TOP 5 EN 358/361/362

    ARNES TOP 5 EN 358/361/362

    Referencia: 0899600303
    • Ideal para trabajos en altura y para trabajos de posicionamiento en
    vertical.
    • Arnés provisto de anticaídas con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal) y un cinturón de seguridad con dos puntos de anclajes laterales.
    • Prolongación dorsal con velcro para hacer el anclaje más ergonómico y práctico.
    • Talla única con tirantes y cinturón regulables.
    • Dos puntos de anclajes laterales realizados en acero cincado mediante estampación en caliente.
    • Un punto de anclaje dorsal en aleación ligera.
    • Incluye un mosquetón realizado en aleación ligera con cierre automático.
    • Cinta textil secundaria de 20 mm de anchura realizada en poliamida.
    • Cosido con hilo de poliamida de alta resistencia.
    • Placa dorsal en polietileno de diámetro 107 x 46 mm , que actúa como absorbedor de energía.
    • 4 presillas de polietileno de 45 mm de ancho para fijar los tirantes.
    • Cinturón anatómico en semipiel con interior de espuma de poliuretano y con agujeros para la transpiración.
    • Protector de la hebilla frontal de polietileno.
    • 2 anillas de diámetro interno de 20 mm en nylon.
    • Un gancho de nylon.
  • ARNÉS WÜRTH BASIC

    ARNÉS WÜRTH BASIC

    Referencia: 0899032029
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN361, EN353-2 y EN362
  • CINTURON DE SEGURIDAD TOP 1

    CINTURON DE SEGURIDAD TOP 1

    Referencia: 0899600301
    • Ideal para trabajos de posicionamiento en vertical. ( postes, estructuras metálicas).
    • Cinturón de seguridad con 2 puntos de anclaje laterales realizados en acero cincado mediante estampación en caliente.
    • Talla única regulable.
    • Peso 550 g.
    • Cinta textil principal de 45 mm de anchura realizada en poliamida.
    • Cinta textil secundaria de 20 mm de anchura realizada en poliamida.
    • Contorno del cinturón realizado en poliamida.
    • Cosido con hilo de poliamida de alta resistencia.
    • Protector de la hebilla frontal de polietileno.
    • 2 anillas de diámetro interno 20 mm en nylon.
    • 1 gancho de nylon.
    • Cinturón anatómico en semi piel con interior de espuma de poliuretano y con agujeros para la transpiración.
  • CUERDA ESTATICA L:20M D:11MM

    CUERDA ESTATICA L:20M D:11MM

    Referencia: 0899600324
    • Cuerda estática L 20m D 11m
  • RED SEG.PPM.4,5MM TIPO V A-2 (5X10M)

    RED SEG.PPM.4,5MM TIPO V A-2 (5X10M)

    Referencia: 089929901
    • Realizada en hilo de Polipropileno de color rojo de alta tenacidad.
    • Diámetro de la red 4,5 mm.
    • Red de malla tejida sin nudos, de rombos simétricos de 10 cm de lado +/- 0,5.
    • Carga de rotura mínima de la red 2,3 KJ, según norma UNE.
    • Cuerda perimetral tejida, sin nudos.
    • Diámetro de la cuerda 12 mm.
    • Carga de rotura 30 KN.
    • Provista de tres testigos (hilos de prueba) para la revisión anual.
    • Cuerda de cosido de Polipropileno tipo O de 8,5 mm y resistencia a la tracción de 7,5 KN.
    • Cuerda de atado de Polipropileno tipo M de 12/14 mm y resistencia a la tracción de 30 KN.
    • Cumple la Normativa Española UNE-EN 1263-1.
  • CUERDA DE COSIDO RED 6MMX100M

    CUERDA DE COSIDO RED 6MMX100M

    Referencia: 0899299850
    • Realizada en hilo de Polipropileno de color rojo de alta tenacidad.
    • Diámetro de la red 4,5 mm.
    • Red de malla tejida sin nudos, de rombos simétricos de 10 cm de lado +/- 0,5.
    • Carga de rotura mínima de la red 2,3 KJ, según norma UNE.
    • Cuerda perimetral tejida, sin nudos.
    • Diámetro de la cuerda 12 mm.
    • Carga de rotura 30 KN.
    • Provista de tres testigos (hilos de prueba) para la revisión anual.
    • Cuerda de cosido de Polipropileno tipo O de 8,5 mm y resistencia a la tracción de 7,5 KN.
    • Cuerda de atado de Polipropileno tipo M de 12/14 mm y resistencia a la tracción de 30 KN.
    • Cumple la Normativa Española UNE-EN 1263-1
  • CUERDA DE ATADO 12/14MMX100M

    CUERDA DE ATADO 12/14MMX100M

    Referencia: 0899299140
    • Realizada en hilo de Polipropileno de color rojo de alta tenacidad.
    • Diámetro de la red 4,5 mm.
    • Red de malla tejida sin nudos, de rombos simétricos de 10 cm de lado +/- 0,5.
    • Carga de rotura mínima de la red 2,3 KJ, según norma UNE.
    • Cuerda perimetral tejida, sin nudos.
    • Diámetro de la cuerda 12 mm.
    • Carga de rotura 30 KN.
    • Provista de tres testigos (hilos de prueba) para la revisión anual.
    • Cuerda de cosido de Polipropileno tipo O de 8,5 mm y resistencia a la tracción de 7,5 KN.
    • Cuerda de atado de Polipropileno tipo M de 12/14 mm y resistencia a la tracción de 30 KN.
    • Cumple la Normativa Española UNE-EN 1263-1
  • ELEMENTO DE UNIÓN CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA EN 354 Y EN 355

    ELEMENTO DE UNIÓN CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA EN 354 Y EN 355

    Referencia: 0899032015
    • EPI Clase III
    • Forma « Y ».
    • Especialmente indicado para trabajos en andamios.
    • Permite moverse con seguridad anclado siempre un mosquetón de seguridad estando asegurado por el otro.
    • Ideal para desplazarse en torres e instalar puntos de anclaje.
    • Mosquetones según EN 362:2004
  • CUERDA SUJECION PROFESIONAL CON MOSQUETON

    CUERDA SUJECION PROFESIONAL CON MOSQUETON

    Referencia: 0899600312
    • Cuerda de posicionamiento para trabajos en vertical con bloqueo
    automático.
    • Regulación de la longitud con una mano.
    • Cuerda trenzada realizada en poliamida conforme la norma ISO 1140.
    • Funda de protección a lo largo de la cuerda.
    • Diámetro de la cuerda 16 mm.
    • Longitud de la cuerda 2m.
    • Mosquetón conforme la norma EN 362.
    • Protección de plástico termoretráctil en el empalme.
    • Carga máxima de trabajo 130 kg.
    • Carga de rotura 1500 kg.
    • Cumple la normativa europea EN 358.
  • DESLIZANTE VERTICAL DE 15M PROFI

    DESLIZANTE VERTICAL DE 15M PROFI

    Referencia: 0899032914
    Certificado Riesgos Irreversibles
    EPI Cat. III
    SEGÚN EN 353 - 2
    Con absorbedor de energía
    • Ligero y de fácil manipulación.
    • Bloqueo automático por medio de garras que bloquean la cuerda.
    • Reacción extremadamente corta sin ruidos desagradables de desgarre. Efecto que alivia considerablemente la sensación.
    • Absorbedor de energía en caída, despliegue máximo de 1,5m. minimiza el impacto de la caída.
    • Cuerda Kernmantel Ø12m.

33 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]