902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Conjuntos EPI / Protección cabeza

116 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • MASCARA INTEGRAL DE CAUCHO

    MASCARA INTEGRAL DE CAUCHO

    Referencia: 0899144
    • Cuerpo de la mascarilla fabricado en caucho de gran adaptación suave y
    confortable.
    • Diseño de máscara con mascarilla interior. Para el correcto ajuste de la máscara
    al contorno facial y de la mascarilla interior a la boca y la nariz.
    • La conexión entre el filtro y la máscara se realiza mediante rosca DIN148
    (rosca UNE-EN-148/1). Para asegurar una correcta estanqueidad en el interior
    de la máscara.
    • Uso en lugares con ventilación y cantidad de oxigeno de hasta un mínimo de un
    17%.
    • El filtro no precisa ningún mantenimiento ni reparación.
    • Máscara con 6 cintas para asegurar una correcta sujeción a la cabeza.
    • Diseño del filtro y lente de la máscara realizado para obtener la máxima visibilidad y comodidad durante su uso.
    • Filtro con gran capacidad de resistencia térmica mientras permanece almacenado.
    • El filtro cumple la capacidad de protección según el organismo de control notificado 0159.
  • REPOSICION TAPONES X-100 AMARILLO200

    REPOSICION TAPONES X-100 AMARILLO200

    Referencia: 0899300336
    • Fácil instalación.
    • Fácil reposición.
    • Dispensador de protectores auditivos de gran rentabilidad.
    • No incluye tapones
  • RECAMBIOS AURICULARES X-300

    RECAMBIOS AURICULARES X-300

    Referencia: 0899300340
    • Recambios de auriculares X-300
  • TAPON AUDITIVO DETECT AZUL

    TAPON AUDITIVO DETECT AZUL

    Referencia: 0899300333
    • Suave tapón de protección auditiva para ser utilizado en perídodos de larga duración.
    • Inserción de metal para la cuerda.
    • Cuerda de seguridad para una rápida y mejor utilización.
    • Alto grado de comodidad y protección.
    • Permite una excelente comunicación.
    • Extrema protección contra agentes externos como por ejemplo polvo, serrín,…
    • Color azul
  • BANDA ANTISUDOR PRO TEK

    BANDA ANTISUDOR PRO TEK

    Referencia: 0899200266
    • Banda para sudor
  • BARBUQUEJO

    BARBUQUEJO

    Referencia: 0899200265
    • Barbuquejo
  • CASCO SEGURIDAD AZUL 6 PRO TEK

    CASCO SEGURIDAD AZUL 6 PRO TEK

    Referencia: 0899200253
    • Diseñado con sistema de absorción de energía para golpes. Estructura del arnés entramado
    • Diseño escarpado
    • Material: polietileno (PE).
    • Óptima protección de la nuca.
    • Peso: 373g.
    • Ventilado en su parte superior para mejor transpiración.
    • Canal de lluvia para un mejor drenaje del agua.
    • 30mm de ranura para incorporar los auriculares de protección.
    • Preparado para montar accesorios tales como cascos antirruido, barbuquejo...
    • Cinta antisudor hecha en cinta absorbente.
    • Banda antideslizante.
    • Regulador roscado para una óptima fijación en la cabeza.
    • Resistente a altas temperaturas hasta 50ºC y bajas hasta -30ºC
  • GORRA PROTECTORA PARA GOLPES

    GORRA PROTECTORA PARA GOLPES

    Referencia: 0899200980
    • Gorra de diseño deportivo para la protección de golpes leves.
    • Casco contra golpes en forma de gorra de béisbol, cómoda y ligera para el uso en la
    industria (chichonera).
    • No sustituye un casco de seguridad.
    • Banda para sudor integrada.
    • Tallas: 54-59 cm.
    • Regulable mediante velcro.
    • Resistencia a temperaturas: -30ºC a +50ºC.
    • La tela puede ser lavada a 30ºC
    • Color: azul oscuro
    • Peso: 175 gr.
  • PANTALLA DE PROTECCIÓN

    PANTALLA DE PROTECCIÓN

    Referencia: 0899201100
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
    • SEGÚN EN 166.
    • Gafas grandes, ideal para usar sobre gafas.
    • Recubrimiento antivaho permanente.
    • Sistema frontal de ventilación.
    • Adecuado para usar con media máscara.
    • Banda elástica ajustable.
    • Cristal de acetato resistente a químicos.
    • Cobertura anti vaho.
    • Conforme EN 166.
  • VISOR ANTIRALLADAS PRO TEK

    VISOR ANTIRALLADAS PRO TEK

    Referencia: 0899200130
    • Visor antiralladuras según EN 166:2001
  • CONJUNTO EPI WURTH CLASE: STD

    CONJUNTO EPI WURTH CLASE: STD

    Referencia: 0899899003
    • Gafas de Protección (EN 166): Panorámicas y con cristal antivaho. Se pueden utilizar sobre gafas de prescripción.
    • Auriculares de Protección (EN 351-1): Ligeros, cómodos y ajustables.
    • Mascarilla FFP2 (EN m149): con válvula de exhalación para una fácil respiración.
    • Guantes de Piel Ligeros (EN 388): realizado en piel de cabra y dorso en algodón poliéster. Comodidad y tacto.
    • Guantes de Nitrilo Gris (EN 420 y EN388:2003): Para manipulado y transporte de cargas. Gran resistencia a la abrasión.
    • Botiquín de Primeros Auxilios: los elementos necesarios para una primera intervención en los accidentes no graves del trabajo diario.
  • CONJUNTO EPI AGRICULTURA

    CONJUNTO EPI AGRICULTURA

    Referencia: 0899899004
    • El EPI Agricultura es un conjunto de artículos de protección individual diseñado específicamente para los profesionales del gremio. Sus componentes cumplen con las respectivas normativas europeas como equipos de protección.
    • Equipo de Protección Individual especializado para protección contra tratamientos fitosanitarios.
    • Contenido del EPI:
    • Mono de protección química y fitosanitaria tipo 4, 5 y 6.
    • Máscara de caucho con dos filtros ABEK categoría III Certificado CE (UNE- EN-140: 1999), (UNE-EN-
    141:2001), (UNE-EN- 143:2001).
    • Guantes de PVC
    • Gafas de protección.
  • DISPENSADOR DE TAPONES AUDITIVOS

    DISPENSADOR DE TAPONES AUDITIVOS

    Referencia: 0899300335
    • Fácil instalación.
    • Fácil reposición.
    • Dispensador de protectores auditivos de gran rentabilidad.
    • No incluye tapones
  • AURICULARES PROTECCION EN 352-1

    AURICULARES PROTECCION EN 352-1

    Referencia: 0899300210
    • Muy ligeros y cómodos.
    • Carcasa envolvente que recoge toda la oreja.
    • Bordes anchos y confortables, de escasa compresión.
    • Con mucho espacio para la oreja.
    • Soporte universal de plástico reforzado con fibra de vidrio.
    • Soporte ajustable con facilidad.
    • Peso : 150 gr.
  • AURICULARES PROTECCION AUDITIVA 34 EN352

    AURICULARES PROTECCION AUDITIVA 34 EN352

    Referencia: 0899300354
    • Cascos de protección auditiva con excelente aislamiento de sonido en áreas de alta exposición a ruido.
    • Ajuste individual del arnés telescópico.
    • Confortable gracias a:
    - arnés acolchado
    - baja presión
    - confortables almohadillas
    - auriculares de gran tamaño que ofrecen suficiente espacio para oídos.
    • Peso: 302 g.
  • MASCARILLA DE CAUCHO + 2 FILTROS ABEK

    MASCARILLA DE CAUCHO + 2 FILTROS ABEK

    Referencia: 1899150
    • Sistema especial de portaválvulas y portafiltros integrado en una sola pieza que permite dar cuerpo, rigidez y simetría a la parte frontal de la mascarilla.
    • Diseño patentado según Mod. Utilidad 200001843.
    • La conexión entre el filtro y el portafiltro se realiza mediante sistema de bayoneta. Su diseño impide una conexión incorrecta y es de fácil montaje.
    • Filtros de tamaño reducido para facilitar la visión y libertad de movimientos.
    • Compatible con el uso de gafas.
    • Arnés de cabeza con cinta regulable y direccionable para faciltar el ajuste.
    • Filtros A2P3 para mascarilla buconasal contra partículas sólidas y líquidas, gases y vapores orgánicos, la mayoría de vapores de fitosanitarios.
    • Homologación CE 0159 Categoría III.
    • Diseño patentado.
    • Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III Según norma:
    -UNE-EN140:1999
    -UNE-EN141:2001
    -UNE-EN143:2001

    APLICACIONES:
    • Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición >65ª.
    • Gases y vapores inorgánicos (excluyendo el Monóxido de carbono).
    • Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
  • MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1

    MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP1

    Referencia: 0899110400
    • Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 149:2001 + A1:2009.
    • Mascarilla desechable autofiltrante básica contra partículas sólidas y líquidas nocivas.
    • Buen ajuste y cómoda de llevar.
    • Membrana interior nasal suave.
    • Sin Válvula.
    • Filtro medio multicapa.
    • Filtración adecuada y continua de las partículas nocivas.
    • Baja resistencia a la respiración.
    • Ligeras, cómodas e inodoras.
    • Mascarillas de polipropileno.
    • Con clip nasal adaptable de aluminio.
    • Color blanco.
    • Incorpora dos bandas elásticas a prueba de roturas.
  • FILTRO  2 UNIDADES

    FILTRO 2 UNIDADES

    Referencia: 0899144001
    • Recambio de dos filtros
  • PACK 6 RECAMBIOS ABEK + ARO Y PREFILTRO

    PACK 6 RECAMBIOS ABEK + ARO Y PREFILTRO

    Referencia: 1899150011
    • Pack de 6 filtros ABEK con aro y prefiltro

    APLICACIONES:
    • Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco.
    • Límite de empleo: 0,1% vol. (1000ppm)
    (p.e. Cicloexanona, Acetato de Butillo, Tolueno, Metil-etil-cetona, Xileno, 2,4 Diisocianato de Tolueno)
  • RECAMBIO DE 6 FILTROS A2P3

    RECAMBIO DE 6 FILTROS A2P3

    Referencia: 1899150012
    • Recambio de 6 filtros ABEK P3

    APLICACIONES:
    • Filtro de alta eficacia contra partículas sólidas y líquidas, gases y vapores orgánicos.
  • RECAMBIO DE 2 FILTROS ABEKP3

    RECAMBIO DE 2 FILTROS ABEKP3

    Referencia: 1899150013
    • Recambio de 2 filtros ABEKP3

    APLICACIONES:
    • Partículas, aerosoles sólidos y líquidos tóxicos.
    • Clase 3
    • Indicado para ADR
    • Amoníaco y derivados orgánicos del amoníao (K)
  • BOLSA DE 10 PREFILTROS + 2 AROS

    BOLSA DE 10 PREFILTROS + 2 AROS

    Referencia: 1899150100
    • Bolsa de 10 prefiltros y 2 aros

    APLICACIONES:
    • Prefiltro protector contra partículas en combinación con filtro contra gases.
  • PACK 6 RECAMBIO FILTROS P3

    PACK 6 RECAMBIO FILTROS P3

    Referencia: 1899150300
    • Recambio 6 filtros

    APLICACIONES:
    • Filtro de alta eficacia contra partículas sólidas y líquidas.
  • AURICULAR ES DE ARCO PLEGABLES X-300

    AURICULAR ES DE ARCO PLEGABLES X-300

    Referencia: 0899300341
    • Para ser utilizado por debajo de la barbilla.
    • Diseño ergonómico.
    • El tapón cubre perfectamente la entrada del oído.
    • 8 gramos de peso.
  • AURICULARES ARCO X-300

    AURICULARES ARCO X-300

    Referencia: 0899300339
    • Para ser utilizado por debajo de la barbilla.
    • Diseño ergonómico.
    • El tapón cubre perfectamente la entrada del oído.
    • 8 gramos de peso.
  • AURICULARES DE PROTECCIÓN AUDITIVA DE ALTA VISIBILIDAD H.V. EN 352-1:2002

    AURICULARES DE PROTECCIÓN AUDITIVA DE ALTA VISIBILIDAD H.V. EN 352-1:2002

    Referencia: 0899300353
    • Auriculares de protección de Alta visibilidad y reflectantes para trabajos en lugares con poca o mínima luminosidad.
    • Gran comodidad y excelente atenuación de del ruido exterior.
    • Arco ajustable y plegable.
    • Plegables, para un mejor almacenamiento y conservación.
    • Color verde fluorescente llamativo.
    • Arnés reflectante en la cabeza que proporciona mayor visibilidad y seguridad.

    Composición
    • Arco o fleje plegable compuesto de acero, textil y poliuretano.
    • Material reflectante.
    • Almohadillas: PVC y Poliuretano.
    • Peso: 236 gr.
  • EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL

    EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL

    Referencia: 0899899002
    • Gafas de Protección (EN 166): Panorámicas y con cristal antivaho. Se pueden utilizar sobre gafas de prescripción.
    • Auriculares de Protección (EN 351-1): Ligeros, cómodos y ajustables.
    • Mascarilla FFP2 (EN m149): con válvula de exhalación para una fácil respiración.
    • Guantes de Piel Ligeros (EN 388): realizado en piel de cabra y dorso en algodón poliéster. Comodidad y tacto.
    • Guantes de Nitrilo Rojo (EN 420 y EN
    388): Para manipulado y transporte de cargas. Gran resistencia a la abrasión.
    • Botiquín de Primeros Auxilios: los elementos necesarios para una primera intervención en los accidentes no graves del trabajo diario.
  • EPI ADR

    EPI ADR

    Referencia: 1899899005
    • Kit de seguridad con los EPI necesarios para afrontar cualquier accidente o incidente
    producido durante cualquier operación de almacenamiento, carga, descarga, manipulación y/o transporte en el que intervengan mercancías peligrosas
  • EPI CINTURON PORTAHERRAMIENTA

    EPI CINTURON PORTAHERRAMIENTA

    Referencia: 1899899006
    • Permite disponer de los EPI indispensables para la gran mayoría de situaciones de forma rápida y accesible.
    • El contenido del EPI está formado por:
    - Gafas según EN166 y EN170
    - Mascarilla según EN149
    - Tapón auditivo según EN352-2
    - Guante según EN388
    • Diseño del cinturón:
    - Incorpora cartuchera porta EPI inseparable del cinturón .
    - Incorpora bolsillo con velcro ajustable para metros (flexómetro), móviles...
    - 2 asas porta herramientas especialmente diseñadas para mazas, martillos, picos…
    - 3 cintas con asas para destornilladores.
    - Cinturón ajustable de medida universal.
    - Longitud mínima de ajuste: 78 cm.
    - Longitud máxima de ajuste: 140 cm.
    - Color negro.
    • Peso, incluido EPI: 340 gr.
  • MASCARILLA CM 2000 FFP2 NR D CV CON VÁLVULA / EN 149:2001+A1:2009

    MASCARILLA CM 2000 FFP2 NR D CV CON VÁLVULA / EN 149:2001+A1:2009

    Referencia: 0899110305
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Categoría III SEGUN EN149:2001+A1:2009 A1:2009: Nuevos requerimientos. División en 2 categorías: NR y R (No Reutilizable y Reutilizable). La mascarilla CM2000 proporciona una protección eficaz y cómoda contra el polvo y las partículas sólidas y líquidas
    El material del filtro está especialmente diseñado y combina comodidad con un alto rendimiento de filtración, mientras que mantienen una baja resistencia respiratoria

    • Pinza flexible en la nariz.
    • Excelente ajuste que mejora la seguridad.
    • Sella el área de la nariz.
    • Tejido suave interior.
    • Mejora su comodidad.
    • Fabricadas con materiales hidrofóbicos que las mantienen sin humedad.
    • Alto poder de retención conforme a la normativa EN149.
    • Excelente filtración continua de partículas peligrosas.
    • Baja resistencia a la respiración.
    • Válvulas según el modelo, incorpora una válvula de exhalación.
    • Minimiza la resistencia a la exhalación.
    • La humedad y el calor son fácilmente expulsados gracias al diseño de copa.
    • Banda de tejido elástico útil para uso y en reposo.
    • De alta calidad, muy resistente a la rotura.
    • Apto para distintos tamaños de cabeza.
    • Máscara con forma ergonómica.
    • Permite volumen interior que mejora el confort para usos de larga duración.
    • No debe utilizarse en atmósferas ricas en oxígeno, ni si la concentración de oxígeno es <19,5%.
    • No debe utilizarse en espacios confinados como tanques, fosas, alcantarillas, zanjas u otros espacios poco ventilados donde pueda existir una alta concentración de contaminantes.
    • Consultar siempre el manual de instrucciones.

116 artículo(s)