902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Seguridad e Higiene

Seguridad e Higiene

641 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • PERFIL PROTECTOR ADHESIVO USO GENERAL 2UDS

    PERFIL PROTECTOR ADHESIVO USO GENERAL 2UDS

    Referencia: 071393 100
    • Espuma de polietileno autoextinguible.
    • Recubrimiento de PVC ignífugo.
    • Masa superfi cial 0,6kg/m3.
    • Color amarillo y negro característico de señalización (control visual).

    Aplicaciones
    • Protección frente a golpes en superfi cies salientes o poco señalizadas.
    • Protección frente a enganches o rasguños en superficies irregulares o estropeadas en
    máquinas, paredes, puertas…
    • Protección frente a golpes en la cabeza u otras zonas del cuerpo en lugares donde el techo o
    una viga dificultan el paso.
  • GAFAS PROTECCION LUZ UV

    GAFAS PROTECCION LUZ UV

    Referencia: 0764000103
    Innovadoras gafas con protección que no restringen el campo de visión.
    • Gracias a la curva de base plana, el ojo está 100% protegido.
    • La patilla fl exible permite que se adapte a diferente tipo de posibilidades, independientemente de que se usen juntas con gafas de prescripción o no.
    • Lentes de policarbonato. Resistente a rasguños y ralladuras. Antiempañante. Excelente claridad visual y amplio campo de visión.
    • Las patillas fl exibles no ejercen presión sobre la sien. Mismo diseño que las gafas de protección Libra.
    • Óptica de avanzada tecnología.
    • Peso: 38 g.
    • 100% protección UV.
  • CARTEL SALIDA EMERGENCIA DERECHA ARRIBA
  • CARTEL SALIDA EMERGENCIA IZQUIERDA ARRIBA
  • BASE PARA BARANDILLA DE SEGURIDAD
  • ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL NEGRO T:36

    ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL NEGRO T:36

    Referencia: 0899886736
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
    • Clase S2 SEGÚN EN 345:2004
    • Calzado de seguridad de uso profesional.
    • Piel negra WRU espesor 1,8–2,0 mm.
    • Inyección directa en la suela.
    • Forro transpirante y resistente a la abrasión.
    • Suela de color gris de PU de doble densidad.
    • Suela antiestática y antideslizante.
    • Suela resistente a hidrocarburos y a la abrasión.
    • Suela resistente a temperaturas ambientales extremas.
    • No tiene suela de protección.
    • S2: Zona del talón cerrada, antiestática, absorbedor de energía en talón y hidrófugo.
    • Puntera resistente a impactos de 200J.
    • Puntera de material polímerico no-térmico.
    • Plantilla interior de gran comodidad con propiedades antiestáticas y antibactarianas. Extraible.
    • Plantilla antibacteriana con tratamiento Sanitized®. Microperforada, absorbente y antideslizante.
    • Calzado sin ninguna parte metálica.

    APLICACIONES:
    • Industria en general, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria alimentaria…
  • ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL NEGRO T:46

    ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL NEGRO T:46

    Referencia: 0899886746
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
    • Clase S2 SEGÚN EN 345:2004
    • Calzado de seguridad de uso profesional.
    • Piel negra WRU espesor 1,8–2,0 mm.
    • Inyección directa en la suela.
    • Forro transpirante y resistente a la abrasión.
    • Suela de color gris de PU de doble densidad.
    • Suela antiestática y antideslizante.
    • Suela resistente a hidrocarburos y a la abrasión.
    • Suela resistente a temperaturas ambientales extremas.
    • No tiene suela de protección.
    • S2: Zona del talón cerrada, antiestática, absorbedor de energía en talón y hidrófugo.
    • Puntera resistente a impactos de 200J.
    • Puntera de material polímerico no-térmico.
    • Plantilla interior de gran comodidad con propiedades antiestáticas y antibactarianas. Extraible.
    • Plantilla antibacteriana con tratamiento Sanitized®. Microperforada, absorbente y antideslizante.
    • Calzado sin ninguna parte metálica.

    APLICACIONES:
    • Industria en general, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria alimentaria…
  • GUANTE PU MICROPOROSO T: 9 XL 60 PARES GRIS

    GUANTE PU MICROPOROSO T: 9 XL 60 PARES GRIS

    Referencia: 1899400732
    Certificado Riesgos Intermedios
    EPI Cat. II
    SEGÚN EN 420: 2003 y EN 388: 2003
    Negro
    • Guante de nylon negro con soporte poliuretano negro.
    • Parte superior libre de poliuretano para una mejor transpiración.
    • Libres de silicona y sin costuras.
    • Empuñadura elástica y de máxima sensibilidad.
    • Resistente y muy confortable.
    • Ideal para cualquier tipo de manipulación.
    • Buena resistencia a la abrasión y desgarro.
  • CAJA DE 60 PARES DE GUANTES DE LÁTEX MARRÓN

    CAJA DE 60 PARES DE GUANTES DE LÁTEX MARRÓN

    Referencia: 1899460530
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II - SEGÚN EN 420:2003
    • Realizado en nylon 100%.
    • Parte inferior recubierta de un baño de látex de color negro.
    • Sin costuras y empuñadura elástica.
    • Libres de siliconas.
    • Confortable, resistente y de gran sensibilidad.
    • Ideal para cualquier tipo de manipulación.
    • Alta resistencia a la abrasión y desgarro.
  • GUANTES DESECHABLES AZUL T:L

    GUANTES DESECHABLES AZUL T:L

    Referencia: 189947003
    Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
    SEGÚN EN 420 Y EN 455
    Guantes de nitrilo desechables azules
    Los guantes de nitrilo son los más adecuados para trabajos con hidrocarburos, aceites y grasas. Su espesor adicional les aporta mayor resistencia mecánica y vida útil
    • Manipulados y limpiezas de piezas impregnadas con hidrocarburos, aceites y grasas.
    • Industria alimenticia, especialmente para el contacto con materias grasas.
    • Contacto con pulimentos, resinas y esmaltes.
    • Grosor del material:
    - Dedo: 0.12 - 0.13mm.
    - Palma: 0.09 - 0.10mm.
    - Mango: 0.07 - 0.08mm.
    - Longitud: 240mm.
  • OCULAR FILTRANTE P/ 984 680 100
  • PANTALLA DE SOLDADURA AUTOMATICA WSH II

    PANTALLA DE SOLDADURA AUTOMATICA WSH II

    Referencia: 0984680100
    Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
    Pantalla de soldadura de oscurecimiento automático con protección DIN 5-13
    • 10% más ligero de peso que el modelo anterior.
    • Pantalla de soldadura con filtros especiales LCD con protección permanente ante los rayos UV e IR. Campo de visión 33% más amplio.
    • Marco del ocular ajustable. Al mover el marco, el ángulo de detección se abre. Apropiado para cuando se solda por encima de la cabeza.
    • La pantalla SATELLITE se abastece de energía gracias a unos paneles solares de alta tecnología, sin necesidad de cambiar baterías.
    Incluye baterías 3V para suministro constante.
    • La cubierta frontal de la máscara viene equipada con una
    junta elástica que previene de infiltraciones de gas, humo
    y partículas.
    • Forma de la pantalla especialmente diseñada para repeler el humo producido al soldar.
    • Gracias a la forma cóncava del filtro exterior de
    protección, tanto las proyecciones de soldadura como
    las partículas derivadas por desbastar con un disco
    abrasivo, no se quedan incrustadas en el filtro, dando una mayor vida útil del filtro y con una visibilidad más duradera
  • BOLSA VACIA PARA EPI

    BOLSA VACIA PARA EPI

    Referencia: 1899899004
    Bolsa vacía para llevar el EPI
  • CRISTAL RECAMBIO PARA 0984 700 201
  • SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:38

    SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:38

    Referencia: 5357013380
    APLICACIONES:
    • Areas de mantenimiento, taller de mécanica en genereal, cambio de pneumáticos, ingeniería, almacenes, transporte, industria en general,
    arquitectura.
    • Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Sandalia de seguridad extremadamente cómoda y transpirable
    • Excelente comodidad y fl exibilidad
    • Adecuado para trabajos en interiores y ambientes sin plovo y humedad.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, instalaciones y oficinas.
    • Discreto y ligero.

    Piel
    • Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección contra el polvo y penetración del agua.
    • Piel serraje gris de máximo confort.
    • Piel de refuerzo negra para zonas de más desgaste.

    Puntera
    • Metálica.

    Suela de protección
    • No metálica, ligera y muy fl exible.
    • Absorbente de energía en el talón.
    • Contiene capas de KEVLAR.

    Suela
    • PU doble densidad con perfi l bajo.
    • Antideslizante y antiestático.
    • No mancha suelos ni parquets.
    • Color negra.
  • SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:44

    SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:44

    Referencia: 5357013440
    APLICACIONES:
    • Areas de mantenimiento, taller de mécanica en genereal, cambio de pneumáticos, ingeniería, almacenes, transporte, industria en general,
    arquitectura.
    • Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Sandalia de seguridad extremadamente cómoda y transpirable
    • Excelente comodidad y fl exibilidad
    • Adecuado para trabajos en interiores y ambientes sin plovo y humedad.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, instalaciones y oficinas.
    • Discreto y ligero.

    Piel
    • Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección contra el polvo y penetración del agua.
    • Piel serraje gris de máximo confort.
    • Piel de refuerzo negra para zonas de más desgaste.

    Puntera
    • Metálica.

    Suela de protección
    • No metálica, ligera y muy fl exible.
    • Absorbente de energía en el talón.
    • Contiene capas de KEVLAR.

    Suela
    • PU doble densidad con perfi l bajo.
    • Antideslizante y antiestático.
    • No mancha suelos ni parquets.
    • Color negra.
  • SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:45

    SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:45

    Referencia: 5357013450
    APLICACIONES:
    • Areas de mantenimiento, taller de mécanica en genereal, cambio de pneumáticos, ingeniería, almacenes, transporte, industria en general,
    arquitectura.
    • Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Sandalia de seguridad extremadamente cómoda y transpirable
    • Excelente comodidad y fl exibilidad
    • Adecuado para trabajos en interiores y ambientes sin plovo y humedad.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, instalaciones y oficinas.
    • Discreto y ligero.

    Piel
    • Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección contra el polvo y penetración del agua.
    • Piel serraje gris de máximo confort.
    • Piel de refuerzo negra para zonas de más desgaste.

    Puntera
    • Metálica.

    Suela de protección
    • No metálica, ligera y muy fl exible.
    • Absorbente de energía en el talón.
    • Contiene capas de KEVLAR.

    Suela
    • PU doble densidad con perfi l bajo.
    • Antideslizante y antiestático.
    • No mancha suelos ni parquets.
    • Color negra.
  • SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:46

    SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:46

    Referencia: 5357013460
    APLICACIONES:
    • Areas de mantenimiento, taller de mécanica en genereal, cambio de pneumáticos, ingeniería, almacenes, transporte, industria en general,
    arquitectura.
    • Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Sandalia de seguridad extremadamente cómoda y transpirable
    • Excelente comodidad y fl exibilidad
    • Adecuado para trabajos en interiores y ambientes sin plovo y humedad.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, instalaciones y oficinas.
    • Discreto y ligero.

    Piel
    • Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección contra el polvo y penetración del agua.
    • Piel serraje gris de máximo confort.
    • Piel de refuerzo negra para zonas de más desgaste.

    Puntera
    • Metálica.

    Suela de protección
    • No metálica, ligera y muy fl exible.
    • Absorbente de energía en el talón.
    • Contiene capas de KEVLAR.

    Suela
    • PU doble densidad con perfi l bajo.
    • Antideslizante y antiestático.
    • No mancha suelos ni parquets.
    • Color negra.
  • BAYETA MICROFIBRA PRO AMARILLA 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA PRO AMARILLA 40X40 CM

    Referencia: 0899900133
    • Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo.
    • Efecto estático.
    • Rápida aplicación.
    • Limpia sin dejar pelusa.
    • Atrae el polvo.
    • Puede limpiar sin utilizar productos químicos.
    • Reduce costes.
    • No produce alergias.
    • Fibras de alta densidad.
    • Larga vida útil.
    • Muy deslizante.
    • Bordes cortados por láser y sin rebordes.
    • Evita rozaduras en superficies delicadas.
    • Fácil de limpiar.
    • Con aire seco a presión después de utilizar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • Color azul.
    • Para utilizar en combinación con productos químicos de limpieza sin mezclarlos.
    • Para utilizar en seco o mojado sin confusiones.
    • Un color para cada aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza en general de interiores de vehículos, grifería, lavabos o muebles.
  • BAYETA MICROFIBRA PRO ROJA 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA PRO ROJA 40X40 CM

    Referencia: 0899900132
    • Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo.
    • Efecto estático.
    • Rápida aplicación.
    • Limpia sin dejar pelusa.
    • Atrae el polvo.
    • Puede limpiar sin utilizar productos químicos.
    • Reduce costes.
    • No produce alergias.
    • Fibras de alta densidad.
    • Larga vida útil.
    • Muy deslizante.
    • Bordes cortados por láser y sin rebordes.
    • Evita rozaduras en superficies delicadas.
    • Fácil de limpiar.
    • Con aire seco a presión después de utilizar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • Color azul.
    • Para utilizar en combinación con productos químicos de limpieza sin mezclarlos.
    • Para utilizar en seco o mojado sin confusiones.
    • Un color para cada aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza en general de interiores de vehículos, grifería, lavabos o muebles.
  • BAYETA MICROFIBRA PRO AZUL 40X40 CM

    BAYETA MICROFIBRA PRO AZUL 40X40 CM

    Referencia: 0899900131
    • Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo.
    • Efecto estático.
    • Rápida aplicación.
    • Limpia sin dejar pelusa.
    • Atrae el polvo.
    • Puede limpiar sin utilizar productos químicos.
    • Reduce costes.
    • No produce alergias.
    • Fibras de alta densidad.
    • Larga vida útil.
    • Muy deslizante.
    • Bordes cortados por láser y sin rebordes.
    • Evita rozaduras en superficies delicadas.
    • Fácil de limpiar.
    • Con aire seco a presión después de utilizar.
    • Se puede lavar con agua hasta 60ºC (no lavar con suavizante).
    • Color azul.
    • Para utilizar en combinación con productos químicos de limpieza sin mezclarlos.
    • Para utilizar en seco o mojado sin confusiones.
    • Un color para cada aplicación.

    APLICACIONES:
    • Para la limpieza en general de interiores de vehículos, grifería, lavabos o muebles.
  • GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD

    GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD

    Referencia: 0899401308-1
    Guante con soporte de alta visibilidad y recubrimiento de espuma de látex
    • Indicado para trabajos en lugares con baja luminosidad.
    • Excelentes propiedades antideslizantes.
    • Novedoso recubrimiento en espuma de látex que confiere una alta sensación de comodidad.
    • Soporte de nylon amarillo fluorescente sin costuras.
    • Libre de silicona.
    Aplicación
    Construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, obra pública y vehículo industrial, recogida de
    basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería,
    agricultura, almacén, industria en general, etc.
  • GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD TALLA 8

    GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD TALLA 8

    Referencia: 0899401308
    Certificado Riesgos Intermedios
    EPI Cat. II
    SEGÚN EN 420:2003, EN 388: 2003
    Alta visibilidad
    Guante con soporte de alta visibilidad y recubrimiento de espuma de látex
    • Indicado para trabajos en lugares con baja luminosidad.
    • Excelentes propiedades antideslizantes.
    • Novedoso recubrimiento en espuma de látex que confiere una alta sensación de comodidad.
    • Soporte de nylon amarillo fluorescente sin costuras.
    • Libre de silicona.
    Aplicación
    Construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, obra pública y vehículo industrial, recogida de
    basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería,
    agricultura, almacén, industria en general, etc.
  • GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD TALLA 9

    GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD TALLA 9

    Referencia: 0899401309
    Guante con soporte de alta visibilidad y recubrimiento de espuma de látex
    • Indicado para trabajos en lugares con baja luminosidad.
    • Excelentes propiedades antideslizantes.
    • Novedoso recubrimiento en espuma de látex que confiere una alta sensación de comodidad.
    • Soporte de nylon amarillo fluorescente sin costuras.
    • Libre de silicona.
    Aplicación
    Construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, obra pública y vehículo industrial, recogida de
    basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería,
    agricultura, almacén, industria en general, etc.
  • GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD TALLA 10

    GUANTE DE PROTECCION FLEX COMFORT ALTA VISIBILIDAD TALLA 10

    Referencia: 0899401310
    Guante con soporte de alta visibilidad y recubrimiento de espuma de látex
    • Indicado para trabajos en lugares con baja luminosidad.
    • Excelentes propiedades antideslizantes.
    • Novedoso recubrimiento en espuma de látex que confiere una alta sensación de comodidad.
    • Soporte de nylon amarillo fluorescente sin costuras.
    • Libre de silicona.
    Aplicación
    Construcción en general, minería, taller de reparación de automóvil, obra pública y vehículo industrial, recogida de
    basuras, mantenimiento del sector público, ingeniería,
    agricultura, almacén, industria en general, etc.
  • PASTA LAVAMANOS PARA TALLER 20L

    PASTA LAVAMANOS PARA TALLER 20L

    Referencia: 089393420
    • Producto de máxima eficacia con alto poder de limpieza mediante abrasivos plásticos incorporados en la formulación
    • Alto rendimiento de limpieza con una baja agresividad para la piel.
    • No ataca la piel generalmente. En los casos de problemas con la piel aconsejamos la utilización de cremas protectoras y reparadoras.
    • Resistente a temperaturas ambientales extremas.
    • Gracias a su formulación no se licua en verano y no se espesa en invierno.
    • Facilita la salida de producto por el dosificador, incluso a bajas temperaturas.
    • No es necesario mezclar con agua para conseguir que la pasta fluya a través del dosificador.
    • No obtura el dosificador, permitiendo siempre la salida de producto.
    • Bidón translúcido con asas y con la posibilidad de utilizar dosificador. Incluye precinto.
    • Permite el control visual y ahorra producto. La cantidad por dosificación es de 12 cc.
    • Las asas del bidón permiten su cómoda movilidad dentro de la zona de trabajo.
    • El precinto evita que el producto se manipule antes de ser utilizado.

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para el lavado de manos en talleres mecánicos, fábricas, estaciones de servicio, en talleres de mantenimiento industrial y obras. En todos aquellos casos en los que se presente suciedad muy intensa y persistente.
  • BAYETAS ATRAPAPOLVO 5UDS.

    BAYETAS ATRAPAPOLVO 5UDS.

    Referencia: 0899700001
    -
  • CARTEL ADVERTENCIA CA�DA OBJETOS
  • CARTEL ADVERTENCIA RIESGO TOXICIDAD
  • CARTEL ADVERTENCIA ATM. EXPLOSIVA

641 artículo(s)