Sartén aluminio

Ref.: 6104908028
Ver todas las versiones

SAUTEX ALUMINIO 24 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Sautex de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Aluminio puro 99,5% extra fuerte Excelentes conductividad térmica para cocinar

- Mango de acero inoxidable 18/10 unido por remaches de aluminio para su uso intensivo profesional

- Extremo del mango siliconado y pulido para evitar la entrada de líquidos y su oxidación

- Agujero en el extremo del mango para su colgado

- Paredes de aluminio gruesas que la convierte en una de los más robustos del mercado y con los espesores adecuados según tamaño

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

ALU
Más Información

Diámetro

24.0 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104908028

Ficha Técnica

32411776.pdf