Sartén fundición

Ref.: 6104300032
Ver todas las versiones

SARTEN-FUNDICION-ALUMINIO-D32CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- SARTÉN PROFESSIONAL de fundición de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas y eléctricas

- Mango de acero inoxidable 18/10 remachado para soportar gran peso y su uso intensivo profesional

- Mango hueco pero totalmente cerrado para evitar la entrada de líquidos y su oxidación

- Su mango atornillado asegura una fijación máxima de este con el uso intenso de la sartén

- Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación y facilitar su vaciado

- Triple capa de ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD con mayor resistencia y duración Reforzado con partículas de Acero Inoxidable que hacen que el recubrimiento antiadherente pase a formar parte del substrato metálico adquiriendo mayor dureza y resistencia (incluso la erosión de los utensilios más agresivos)

- Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

Material

ALU
Más Información

Diámetro

32 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104300032

Ficha Técnica

32411774.pdf

Ficha Técnica

32411775.pdf