Sartén aluminio antiadherente

Ref.: 6104903126
Ver todas las versiones

SARTEN-ALUMINIO-ANTIADHERENTE-26CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- SARTÉN profesional de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Aluminio puro 99,5% extra fuerte Excelentes conductividad térmica para cocinar

- Mango de acero inoxidable 18/10 unido por tres remaches reforzados de aluminio para soportar gran peso y su uso intensivo

profesional

- Extremo del mango sellado y pulido para evitar la entrada de líquidos y su oxidación

- Agujero en el extremo del mango para su colgado

- Agujero en la parte posterior baja y superior del mango para garantizar la ausencia de agua en el interior

- Remaches de unión mango-sartén teflonados

- Paredes de aluminio de 4 mm de espesor que la convierte en una de las más robustas del mercado

- ANTIADHERENTE de gran CALIDAD con mayor resistencia y duración Realizado con TRES capas

- Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa

- Su confección en aluminio lo hace ligero y manejable a la hora de saltear alimentos

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

Aluminio/ABS/PC/TPE
Más Información

Diámetro

26.0 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104903126

Ficha Técnica

32411771.pdf

Ficha Técnica

32411772.pdf