Material |
PA |
Color |
Negro;Rojo |
Voladizo |
50 mm |
Anchura de fijación externa máxima |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
125.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714661901 |
Ficha Técnica |
32408875.pdf |