Voladizo |
110 mm |
Anchura de fijación externa máxima |
300 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
512.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071567 23 |
Ficha Técnica |
32408877.pdf |