Sandalias de seguridad S1P Summer

Ref.: M426024047
Ver todas las versiones

SANDALIA-SUMMER-S1P-SRC-T47

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Calzado especial verano o ambientes muy cálidos
Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética
Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) EN12568:2010
Piel serraje de alta calidad con aperturas para facilitar la transpiración del pie
Forro interno en tejido 3D transpirable
Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
Suela de PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
Sin partes metálicas
Horma Ancha (Mondopoint 11)
Peso: 630g (Talla 42)

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

ODU

0
Más Información