902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SACABOCADO D:6 MM

Más vistas

Referencia: 0619800060
Descripción
SACABOCADO D:6 MM
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Instrumento de boca hueca y cortes afilados que sirve para taladrar.
• Permite con un solo golpe de martillo sobre gran variedad de materiales perforar de forma circular y con diferentes diámetros.
• Maletín de polipropileno resistente a productos químicos, choques y golpes.
• Aplicaciones: Formación de juntas, fabricación de toldos y para sellos para tornillos y juntas.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0619800060 SACABOCADO D:6 MM 6,0 MM 1 ud. VER
0619800080 SACABOCADO D:8 MM 8,0 MM 1 ud. VER
0619800100 SACABOCADO D:10 MM 10,0 MM 1 ud. VER
0619800120 SACABOCADO D:12 MM 12,0 MM 1 ud. VER
0619800200 SACABOCADO D:20 MM 20,0 MM 1 ud. VER
0619800300 SACABOCADO D:30 MM 30,0 MM 1 ud. VER
Ref Descripción Diámetro Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]