Rueda para transporte de material con soporte giratorio y freno de bloqueo

Ref.: 0683567923
Ver todas las versiones

RUEDA PU ROJA GIRAT.FRENO D150MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bandaje en poliuretano rojo antihuella No deja marcas en el suelo

- Soporte fabricado en Acero Cincado

- Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) blanco

- Dureza Shore D: 55 (±5)

- Cojinete liso alojado directamente en el eje

- Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca

- Resistencia a la temperatura: -15ªC a +80ºC

- Anillo guardapolvo en polietileno(versión giratoria y giratoria con freno)

- Gran elasticidad y deslizamiento

- Buena resistencia al desgaste y al desgarre

- Apropiado para múltiples aplicaciones

- Montaje en carros, contenedores, soportes, maquinaria, expositores, en la industria textil, química, del automóvil, curtiduría, etc

- También en hoteles,hospitales, residencias, etc

- Se puede utilizar en ambientes con agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles, ácidos débiles orgánicos y minerales, agua y vapor saturado

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

63
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

11 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

57
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Diámetro del rollo

150 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2115.000 g
Más Información

Anchura de rollo

45 mm
Más Información

Altura

194 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

56 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567923

Ficha Técnica

32411093.pdf

Ficha Técnica

32411098.pdf