Rueda para aparatos con soporte fijo

Ref.: 0683567864
Ver todas las versiones

-RUEDA GOMA GRIS FIJA D160MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bandaje en caucho gris antihuella No deja marcas en el suelo

- Soporte fabricado en Acero Cincado

- Núcleo formado por dos llantas cincadas remachadas

- Dureza Shore A: 80 (±5)

- Cojinete liso alojado directamente en el eje

- Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca

- Resistencia a la temperatura: -20ªC a +60ºC

- Anillo guardapolvo en polietileno (versión giratoria y giratoria con freno)

- Apropiado en general para uso mobiliario o industrial carros,contenedores, soportes, expositores, maquinaria, etc

- Se puede utilizar en ambientes húmedos y ante agentes atmosféricos

-Se desaconseja su utilización en ambientes con solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

85
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

75
Más Información

Diámetro del rollo

160 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Capacidad de carga

180 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2163.000 g
Más Información

Anchura de rollo

40 mm
Más Información

Altura

199 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567864

Ficha Técnica

32411097.pdf