Junta cardán de 3/4"

Ref.: 071514107
Ver todas las versiones

ROTULA KARDAN 3/4"

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Norma: DIN 3123, ISO 3316

- Versión: cromado, pulido

- Entrada: 3/4”, con ranura para bola de fijación

- Salida: 3/4” con bola de fijación

- Articulación: frenada

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

109 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

40 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

596.667 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071514107

Ficha Técnica

32408828.pdf