Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud desde el centro de la bola hasta el collar del punz |
11 mm |
Diseño |
Con arandela de seguridad |
Formulario |
CS |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del punzón desde el collar |
12.5 mm |
DIN |
71802 |
Longitud desde el centro de la rótula hasta el extremo de la |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
25.579 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
026850612 |
Ficha Técnica |
32406609.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=026850612 |