Clase de protección IP |
IP 65 |
Color |
Naranja |
Diámetro |
128 mm |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
Altura |
166 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0812420304 |
Ficha Técnica |
32406840.pdf |