RODILLO POLI-TEX PELO LARGO 18 CM

Ref.: 9500003803

RODILLO POLI-TEX PELO LARGO 18 CM

Descripción

- Tejido de Poliamida

- Altura del pelo: 18 mm

- Sistema de anclaje a presión CLIP

- Tela cosida independiente del cilindro interior

- Anillo prisionero y cono guía en el interior del cilindro

- El tejido de poliamida texturizada permite obtener una gran impregnación del rodillo, una gran retención del producto (anti goteo), y un perfecto acabado tan sólo con una pasada

- El sistema CLIP permite utilizar diferentes tipos de rodillo en un corto espacio de tiempo, gracias a la facilidad con que se pueden sustituir



APLICACIONES:

- Rodillo especialmente indicado para superficies muy rugosas

- La polivalencia de las fibras de poliamida permiten que se puedan aplicar todo tipo de productos, especialmente pinturas acrílicas

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información