Material |
Espuma |
Anchura |
100 mm |
Apta para agente de pintura |
Pintura al agua |
Diámetro exterior |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
96034090000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Curva |
Redondo en el lado del bastidor |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069301141 |
Ficha Técnica |
32409193.pdf |
Ficha Técnica |
538577322.pdf |