Rodillo de sisal/tela

Ref.: 067302 150
Ver todas las versiones

ROD.DE SISAL 150 4CAPAS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Prepulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir

- Materiales que se pueden tratar:

- Acero, acero fino, aleaciones duras de metales ligeros (es necesario realizar pruebas previas)

- Los hilos de la urdimbre y de la trama forman un ángulo de 45º aprox con la tangente (línea de contorno)

- Produce menos desechos Poseen una mayor durabilidad que los discos hechos de paños de desechos

Se puede utilizar en acero

Más Información

Se puede utilizar para acero inoxidable

Más Información

Se puede utilizar para metales no ferrosos

No
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

59111000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.333 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

067302150

Ficha Técnica

32405628.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!