Rodillo de espuma WB

Ref.: 0693011400
Ver todas las versiones

FMROLL-MICROVOC-UNC-W100MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

El conjunto contiene:
3 uds Rodillo pequeño Art Nº 0693 010 189
3 uds Rodillo pequeño Art Nº 0693 011 503
3 uds Rodillo de pintor Art Nº 0693011400
1 ud Estribo para rodillo Art Nº 069301212
1 cubeta (17x30cm)
Áreas de aplicación
- Ver descripción detallada de cada referencia

Anchura

100 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Pintura al agua
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.400 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Curva

Redondo en el lado del bastidor
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0693011400

Ficha Técnica

32409193.pdf

Ficha Técnica

538577322.pdf