Disco de pulir

Ref.: 067303 200
Ver todas las versiones

RODILLO-ALGODON-DURO-10CAPAS-D200MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Prepulido de metales comunes, especialmente aleaciones blandas de metales ligeros Pulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir y/o pasta de abrillantado

- Rodillo de algodón blando:

- Pulido de brillo intenso y abrillantado de cualquier material pulible en combinación con la pasta de abrillantado

- Materiales que se pueden tratar:

Acero, acero inox y metales comunes

Se puede utilizar en acero

Más Información

Se puede utilizar para acero inoxidable

Más Información

Se puede utilizar para metales no ferrosos

Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

59111000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.667 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

067303200

Ficha Técnica

32405628.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!