Rodel de repuesto para cortadores de azulejos de la serie WMC

Ref.: 0714612050
Ver todas las versiones

RODEL DE TITANIO 10 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adaptables a cualquier cortadora Würth o RUBI

- Fabricadas en carburo de tungsteno recubierto con titanio

- Altas prestaciones

- Gran precisión en el corte

- Mayor resistencia al desgaste

- Gran duración

- Rodel de Ø 10 mm para aplicación universal

- Rodel de Ø 18 mm para cerámicas rugosas o de corte difícil

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

Ti
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714612050

Ficha Técnica

32407741.pdf