Rodel de repuesto para cortadores de azulejos de la serie WMC

Ref.: 0714612003
Ver todas las versiones

RODEL DE CARBURO TUNGSTENO WMC 18MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adaptables a cualquier cortadora RUBI

- Fabricados en “Widia”: carburo de tungsteno

- Gran presión en el corte

- Rodel de diámetro de 6 mm para cerámica de revestimiento

- Rodel de diámetro de 10 mm para aplicación universal

- Rodel de diámetro de 18 mm para cerámicas rugosas o de corte difícil

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84669120000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714612003

Ficha Técnica

32407741.pdf