- Pasta pulidora de metales para eliminar la suciedad incrustada en superficies metálicas
- Contiene ácido cítrico activo
- Se eliminan de forma fiable y suave suciedades incrustadas como oxidaciones de metales, corrosión ligera, cardenillo y cal, sin perjudicar los materiales
- Contiene alúmina natural como material abrasivo
- Gracias al diferente granulado se refuerza la eficacia del efecto limpiador
- La forma esférica y la dureza de la alúmina garantizan una limpieza suave pero al mismo tiempo potente
- Proporcionan una superficie lisa e hidrófoba, impide con eficacia la formación de nuevas incrustaciones de
suciedad
- Homologación NSF A11 Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos
- Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc
- Altamente viscoso. No se escurre en superficies verticales
- Probado para áreas cercanas a zonas de uso alimentario, excluyendo el contacto directo con alimentos
APLICACIONES:
- Para superficies metálicas de acero inoxidable, cromo, latón, cobre, aluminio, oro y plata
https://www.wurth.es/restaurador-para-metal-400gr461352RESTAURADOR-PARA-METAL-400GR- Pasta pulidora de metales para eliminar la suciedad incrustada en superficies metálicas<br><br>- Contiene ácido cítrico activo<br><br>- Se eliminan de forma fiable y suave suciedades incrustadas como oxidaciones de metales, corrosión ligera, cardenillo y cal, sin perjudicar los materiales<br><br>- Contiene alúmina natural como material abrasivo<br><br>- Gracias al diferente granulado se refuerza la eficacia del efecto limpiador<br><br>- La forma esférica y la dureza de la alúmina garantizan una limpieza suave pero al mismo tiempo potente<br><br>- Proporcionan una superficie lisa e hidrófoba, impide con eficacia la formación de nuevas incrustaciones de<br><br>suciedad<br><br>- Homologación NSF A11 Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos<br><br>- Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc<br><br>- Altamente viscoso. No se escurre en superficies verticales<br><br>- Probado para áreas cercanas a zonas de uso alimentario, excluyendo el contacto directo con alimentos<br><br><br><br>APLICACIONES:<br><br>- Para superficies metálicas de acero inoxidable, cromo, latón, cobre, aluminio, oro y platahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1987332.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1987332.jpg2024-02-16T19:42:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!