Material |
SPGST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
2093 |
Diámetro nominal |
51.000 mm |
Grosor |
4.0 mm |
Diámetro exterior |
100 mm |
Estándar EN |
16983 |
Código del sistema armonizado |
73209030900 |
Peso del producto (por artículo) |
176.350 g |
Diámetro interno |
51 mm |
Altura |
7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0436100400 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0436100400 |