Mortero de inyección

Ref.: 0903480001
Ver todas las versiones

RESINA-ANCLAJE-WIT-PE500-385ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Resina de inyección EPOXI para corrugados y anclajes en hormigón de máxima exigencia.

- Para anclajes de máxima exigencia en hormigón fisurado o no fisurado.

- Para fijación de armaduras de hormigón con varilla corrugada post-instalada.

- Armaduras en hormigón normal de resistencia C12/15 (B15), como mínimo, y C50/60 (B55), como máximo.

- Varilla BST 500 S se pueden someter a cargas estáticas o casi-estáticas Los anclajes W-ZA sólo a cargas estáticas.

- En la aplicación de la resina, la temperatura no debe superar los + 50 °C, ni los + 80 °C a corto plazo.

- Fijación de máximo rendimiento.

- Sistema integral homologado para varillas de 8 a 28 mm y anclajes W-ZA M12, M16 y M20.




Aplicaciones

- Apto para ampliaciones de edificaciones en hormigón, uniones en techos y paredes, suplementos de la estructura portante, refuerzo de la estructura portante, unión de balcones o voladizos, instalación de armadura olvidada tras fraguado el hormigón.

- Para estructuristas, rotulistas, ascensores, edificios públicos (colegios, hospitales, aeropuertos, estación de tren o metro, etc.).

Temperatura ambiente máxima

72 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

EasyMax 385 ml;HandyMax 585 ml;Pistola de aplicación con batería de 585 ml;Pistola de aplicación de aire comprimido, 585 ml
Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de la temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Base química

Epoxi puro, sin estireno
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

43 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

385 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-07/0313;ETA-09/0040
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

72 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10;12;14;16;20;25;28;8
Más Información

Código del sistema armonizado

321410100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

559.210 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0903480001

Ficha Técnica

32407824.pdf

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf

Hoja de datos de seguridad

04157826.PDF

Hoja de datos de seguridad

04157708.PDF