Remache de expansión de plástico, tipo 1
REMACHE-EXPANSION-PLAS-OPEL-(5,9-7,1MM)
Descripción
REMACHE UNIVERSAL 5,9-7,1MM
Grosor de accesorio máximo |
8 mm |
Más Información
Diámetro del mandril de expansión |
5.8 mm |
Más Información
Material |
PA 6 |
Más Información
Altura de la cabeza |
2 mm |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.1 mm |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Más Información
Color |
Negro |
Más Información
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Asiento;Audi;Opel/Vauxhall;Renault;Skoda;Volkswagen |
Más Información
Grosor mínimo del accesorio |
2 mm |
Más Información
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
N0385012, 1719242, 7703072172 |
Más Información
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 |
90058826, 90262367, 1404926 |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.9 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.480 g |
Más Información
Longitud del mandril de expansión |
12 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-universal-5-9-7-1mm
476854
REMACHE-EXPANSION-PLAS-OPEL-(5,9-7,1MM)
REMACHE UNIVERSAL 5,9-7,1MM
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537093901.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537093901.jpg
2024-02-16T19:50:48+0000