Remache de expansión de plástico, tipo 4

Ref.: 0501121190
Ver todas las versiones

REMACHE PASO RUEDA PSA 8 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para varios modelos

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

7.5 mm
Más Información

Diámetro del mandril de expansión

8.1 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

3.2 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.3 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9648975680
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

856553
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.05 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 3

1609267280
Más Información

Longitud del mandril de expansión

11.4 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0501121190

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf