Remache de expansión de plástico, tipo 1

Ref.: 0501103035
Ver todas las versiones

REMACHE-PARACHOQUES-VW-MB-OPEL-VOLVO-VAG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Remache fijación parachoque VW LT ‘04->’07

- OEM 2317703

Grosor de accesorio máximo

7 mm
Más Información

Diámetro del mandril de expansión

5.5 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.4 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa Romeo;Asiento;Audi;Fiat;Ford;Iveco;Lancia;Mercedes-Benz;Opel/Vauxhall;Skoda;Smart;Volkswagen;Volvo
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.5 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

N10219502, W703904S300, 90116376
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.598 g
Más Información

Longitud del mandril de expansión

11 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0501103035

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf