Altura de la cabeza |
1.0 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
4.3 mm |
Formulario de jefe de taller |
Soft claw |
Longitud |
12.0 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza redonda plana |
Carga de fractura de tensión |
1200 N |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
1400 N |
Diámetro nominal |
4.0 mm |
Rango de agarre mínimo |
4.0 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
4.2 mm |
Diámetro del mandril |
2.2 mm |
Otro estándar |
WN 937 |
Rango de agarre máximo |
6.5 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.2 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.806 g |
Material del mandril |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
093700412 |
Ficha Técnica |
32406620.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=093700412 |