Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16.0 mm |
Diámetro de la cabeza |
14.0 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Otro estándar |
WN 937 |
Código del sistema armonizado |
830820000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Material del mandril |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0937144816 |
Ficha Técnica |
32406620.pdf |