Grosor de accesorio máximo |
6.1 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.9 mm |
Longitud del remache |
13.4 mm |
Anchura |
15.1 mm |
Diámetro de la cabeza |
5.9 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Honda |
Grosor mínimo del accesorio |
2 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
90683SA5003 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.7 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.640 g |
Altura |
2.1 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0500785085 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |