Longitud |
35 mm |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
27 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
A2K |
Rango de agarre máximo |
30 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Material del mandril |
Acero |
ISO |
15977 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0937834835 |