Remache ciego, cabeza redonda

Ref.: 0937834830
Ver todas las versiones

REMACHE-ALUMINIO-BLANCO-4,8X30

Descripción

- Remache hermético al aire y estanco al agua

- Sin pérdida de la cabeza de la espiga del remache

- Grosor grande de la pared de la espiga del remache

- Cabeza: aleación de aluminio

- Espiga: acero

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30.0 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

23.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Rango de agarre máximo

25.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15977
Más Información

ODU

0
Más Información