Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 09375 45

REMACHE ALUMINIO

Descripción

- Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metal con madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón, y otros materiales de construcción)

- Alta resistencia anticorrosiva

- Altas propiedades de solidez bajo carga radial y axial de la unión remachada

- Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales

- Permite remachar elementos de gran superficie

- Aplicación sin problemas en trabajos de montaje

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09375 45