Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 093748 24
Ver todas las versiones

REMACHE-ALUMINIO-4,8X24

Descripción

- Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metal con madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón, y otros materiales de construcción)

- Alta resistencia anticorrosiva

- Altas propiedades de solidez bajo carga radial y axial de la unión remachada

- Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales

- Permite remachar elementos de gran superficie

- Aplicación sin problemas en trabajos de montaje

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1470 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2400 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

17 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09374824