Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
21 mm |
Tipo de cabeza |
FLT |
Carga de fractura de tensión |
1470 N |
Diámetro de la cabeza |
9.6 mm |
Carga de fractura de tensión |
2400 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
14 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio |
Diámetro del mandril |
3 mm |
Rango de agarre máximo |
17 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.400 g |
Material del mandril |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09374821 |