Altura de la cabeza |
1.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16.0 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
4200 N |
Diámetro de la cabeza |
12.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
5500 N |
Diámetro nominal |
6.0 mm |
Rango de agarre mínimo |
8.0 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Acero |
Superficie del manguito |
A2K |
Diámetro del mandril |
3.6 mm |
DIN |
7337 |
Otro estándar |
WN 935 |
Rango de agarre máximo |
11.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.849 g |
Material del mandril |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09356 16 |
Ficha Técnica |
32406616.pdf |