Remachadora de tuercas de aire comprimido PEG 312

Ref.: 070393755
Ver todas las versiones

REMACHADORA-TUERCAS-NEUMATICA-PEG312

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Remachadora de tuercas de peso y dimensiones reducidas, para la aplicación sencilla y rápida de tuercas remachables de aluminio, acero y acero inoxidable desde Ø M3 a M12

- Sistema de cambio rápido de boquilla No hay necesidad de herramientas para adaptarse rapidamente al trabajo a realizar

- Gran rendimiento y potencia Permite aplicaciones en tuercas remachables de hasta M12, y de acero inoxidable hasta M10

- Regulación de la carrera desde el cabezal de la máquina Ajuste sencillo y rápido gracias a la indicación de la medida elegida

- Realizada en materiales robustos y ligeros Trabajo duro en entorno de taller con el mínimo peso para un uso confortable para el operario

- Sistema automático de roscado/desenroscado de la tuerca Agiliza el proceso de montaje, con una sola mano y sin necesidad de operaciones complementarias

- Gancho de suspensión para uso estacionario Trabajos en taller Ahorro de espacio y comodidad de uso

- Botón adicional de desenroscado en la parte posterior Facilidad de acción en caso de atasco o necesidad de desenroscar en situaciones especiales

- Manguera de aire ajustable 360° Movilidad sin limites, evitando situaciones de tensión para la manguera de alimentación o malas posturas para el operario

Presión máxima de funcionamiento

7 bar
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Consumo de aire

1.5 l/min
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Longitud de recorrido

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2160.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

7 bar
Más Información

Altura

280 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

070393755

Ficha Técnica

32409891.pdf