REJA REVERSIBLE VIBROCULTOR CN 2A

Ref.: 6001165003

REJA REVERSIBLE VIBROCULTOR CN 2A

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Reja reversible para equipos de labranza y pre­paradores del lecho de siembra tipo vibrocultor

Características

- Reja reversible para vibrocultor o vibroflex (brazos en S)

- Adaptable completamente a brazos Kongskilde VF, VFM y VTH

- Realizada en acero al boro 28MnCrB5

- Reja reforzada con nervio central

- Gran avellanado para perfecto asentamiento del tornillo

- Reja adaptada a la utilización de tornillos con cuadradillo M12 DIN 608

- Presenta orificio rasgado permitiendo su adaptación a brazos con cualquier distancia entre tornillos

- Gran espesor

Ventajas

- Adaptables perfectamente como recambio original a brazos Kongskilde VF, VFM y VTH (con mucha difusión en el mercado) y otros equipos preparadores con brazos en S (80/ 70/ 50/45 x 12)

- Gran refuerzo y protección del asiento del tornillo, protege la cabeza del mismo

- Gran espesor de la reja alarga su vida

- El acero al boro confiere a la reja gran resistencia y duración

Beneficios

- El gran asiento que protege la cabeza del tornillo, evita su desgaste y la pérdida de la reja de forma prematura

- El material, gran espesor y nervio de refuerzo incrementan la resistencia y la duración de la reja, prolongando su vida útil y reduciendo la frecuencia de cambios entre rejas

- Acero al boro duplica la vida de la reja frente a otras fabricadas en acero de fundición

Peso del producto (por artículo)

1550.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6001165003

Ficha Técnica

32405494.pdf