REJA CULTIVADOR REVERSIBLE 2A CN

Ref.: 6001135012

REJA CULTIVADOR REVERSIBLE 2A CN

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc

- Reja con espesor de 17 mm en la zona central de la pieza para conseguir una mayor resistencia al desgaste

- El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la pieza

- Reja realizada en acero al Boro

- Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo y su protección durante el laboreo

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6001135012

Ficha Técnica

32405502.pdf