REJA CAVADORA REVERSIBLE 3A

Ref.: 6001039023

REJA CAVADORA REVERSIBLE 3A

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc

- Reja con espesor superior a 20 mm, lo que le permite conseguir una mayor resistencia al desgaste

- Reja realizada en acero al Boro

- Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo

- De gran uso en la zona de Castilla y León

Peso del producto (por artículo)

2800.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6001039023

Ficha Técnica

32405492.pdf